JKS Products Ltd on kymmenessä vuodessa kasvanut ja kehittänyt tuotteitaan. SLO:n on ollut kuvioissa mukana alusta saakka ja yhteistyö on ollut erittäin rakentavaa.
JKS Products on tällä hetkellä Suomen johtava kaapelivaunujen ja verkonrakennuslaitteiden valmistaja, joka panostaa voimakkaasti toiminnan tehostamiseen, tuotteiden kehittämiseen sekä asiakkaiden tarpeiden huomioimiseen. Vaunurintamalla EU-lainsäädäntö ja sen muutokset otetaan aina huomioon ja tuotteistoa kehitetään vastaamaan viimeisimpiä vaatimuksia ja säädöksiä.
Tasainen, useammasta paikasta tapahtuva veto vähentää kaapelin kokonaiskuormitusta
JKS SD 125 veto- ja työntölaite on kehitetty helpottamaan maakaapeleiden putkiin asennusta. Sen avulla voidaan syöttää kaapelia vedon alkupäästä, keventää vetoa välikaivannoista tai vetää kaapelia vedon loppupäästä. Työmaalla voidaan tarvittaessa käyttää useampaa laitetta vedettävän kaapelin eri kohdissa ja saada näin tasainen ja hyvä veto koko kaapelin matkalle.
Laitteessa on kaksi vetävää hihnaa, joista toinen pureutuu kaapelin yläpuolelle ja toinen alapuolelle. Molemmille hihnoille on oma hydraulinen pyöritysmoottorinsa. Ratkaisu takaa sen että vetovoimaa riittää tasaisesti molemmille hihnoille. Pyörityksen ohjaus eteen tai taakse tapahtuu portaattomasti omasta ohjausvivustaan.
Hihnat puristetaan kaapelin ympärille hydraulisesti. Kaksi sylinteriä puristaa kaapelia tasaisesti koko hihnan matkalta. Sylinterien puristusvoima on rajoitettu siten, ettei käyttäjä voi vahingossa puristaa kaapelia liian kovaa ja tehdä näin mitään vahinkoa.
Tekniset tiedot:
Veto/työntövoima: noin 700kg Max. kaapelin Ø: 130mm
Oma paino: noin 200kg
Pyörityksen ohjaus: hydraulinen
Puristuksen säätö: hydraulinen
Tuotekoodi: 281
Snro
Nimike
64 311 56
JKS SD 125 veto- ja työntölaite maakaapeloinnin avuksi
SLO:lle on rantautunut uudet helppokäyttöiset ja laadukkaat C.K MightyRodin vetojouset ja koottavat vetotangot. Tangot on pakattu kätevään muoviseen säilytyspakkaukseen ja jouset on pyörivässä, kahvallisessa muovikotelossa.