10kA vikavirtasuojakatkaisijat Hager-valikoimaan
Hagerin vikavirtasuojakatkaisijat ovat taanneet maksimaalisen turvan liike- ja asuntorakentamisessa jo vuosikymmenien ajan. Nyt otamme askeleen eteenpäin.
Kaiuttimia voidaan asentaa niin ulkotiloihin, kylpyhuoneeseen kuin saunaan kuivista tiloista puhumattakaan. Halutessasi kaiuttimet ovat lähes näkymättömiä tai osa sisustusta. Ne ovat nopeita asentaa ja niistä lähtee hyvä ääni.
Valikoimassa on myös Jamon linjavahvistin ja Onkyon vahvistin/ohjelmalähteitä.
Hagerin vikavirtasuojakatkaisijat ovat taanneet maksimaalisen turvan liike- ja asuntorakentamisessa jo vuosikymmenien ajan. Nyt otamme askeleen eteenpäin.
Energiatehokkuus ja automatisoitujen ohjausten merkitys kasvaa vauhdilla. Siksi myös uudistuu mekaanisten Hager-kellokytkinten valikoima UTUlla. DIN-asenteisissa kelloissa aiemmat Micromat- ja Monomat -sarjojen kooltaan 1-, 2- ja 3- moduulia leveät tuotteet korvautuvat viidellä uudella käyttäjäystävällisellä ja entistä paremmin energiatehokkaille lampputyypeille soveltuvalla tuotteella. Mukavuutta ja tehoa käyttöön Tuotevalikoima on optimoitu ja modernisoitu kattamaan tämän päivän tarpeet paremmin. Uusi valikoima pitää sisällään mekaanisesti kahdenlaisia versioita. Kaksi moduulin leveää, vuorokausiohjelmointiin soveltuvaa kellokytkintä pystymallisella ajastinlevyllä varakäynnillä ja ilman. Kompaktin kokonsa ansiosta ne soveltuvat lisättäväksi ahtaampiin keskustiloihin. Kolme moduulia leveänä vaakamallisella ajastinlevyllä tarjolla on kolme eri versiota: vuorokausikello varakäynnillä ja ilman sekä viikkokello varakäynnillä. Suurempi leveys helpottaa ajastinlevyn ja pakko-ohjaukseen liittyvien valitsimien käyttöä. Ajastinlevy ja valitsimet ovat tyylikkäästi suojassa ja nähtävissä läpinäkyvän kannen takaa. Kansi voidaan sinetöidä tarvittaessa. Kellokytkimellä tehohäviöt minimiinUudet kellokytkimet on varustettu tutustu 16 A kuormakärjillä yleiskuormien ohjaukseen. LED-kuormitettavuus 1-moduulisella kellolla on parhaimmillaan 300 W ja 3-moduulisilla kelloilla 180 W. Kellokytkimistä varakäynnillisten tuotteiden häviötehot ovat alhaista 0,5 W tasoa. Varakäynnittömissä kelloissa häviöt ovat noin 1 W tasolla. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] 26 142 40 EHN010 Kellokytkin mek. vrk 1s 16A 230V 1M 26 142 41 EHN011 Kellokytkin mek. vrk 1s 16A 230V var 1M 26 142 42 EHN110 Kellokytkin mek. vrk 1vk 16A 230V 3M 26 142 43 EHN111 Kellokytkin mek. vrk 1vk 16A 230V var 3M 26 142 44 EHN171 Kellokytkin mek. vko 1vk 16A 230V var 3M [/su_table]
Pieni suuri ohjain, LOGO!, soveltuu hyvin muun muassa pienempiin teollisuuden prosesseihin ja kiinteistöjen ohjaukseen. Kerromme kaksiosaisessa sarjassa tämän tehopakkauksen käyttömahdollisuuksia. Vaivaton käyttää ja asentaa LOGO!n verkotusominaisuuksien ansiosta tarvittavien ohjausten ja mittausten hajauttaminen on helppoa ja onnistuu ethernetin kautta. Pienlogiikka on tarkoitettu pienimuotoisen automaation toteuttamiseen ja modernisointeihin. 12VDC käyttöjännitteen ja pienen virrankulutuksen ansiosta käyttö ajoneuvoissa ja muissa liikuteltavissa yksiköissä ovat hyviä ja suosittuja LOGO!:n käyttökohteita. Muita tyypillisiä LOGO!:n käyttökohteita on taloautomaation perustoiminnot, murto- ja kosteusvalvonta, erilaiset valaistus- ja ilmanvaihdon ohjaukset, lämpötilasäädöt ja Kotona/Poissa-toimintoon liittyvät ohjaukset. Uudet ominaisuudet 6EDXXXX-XXXXX-0BA0:n websivulle on mahdollista rakentaa prosessikohtaiset kaaviot. Alla esitetty kaavio (Kuva 1) on rakennettu käyttäen webeditorin kirjastoissa olevia valmiita kuvakkeita ja animaatioita . Kaaviot voi myös piirtää itse halutun näköisiksi. Myös omasta prosessista otettujen kuvien käyttö on mahdollista. Näin saavutetaan selkeä visuaalien ilme. Websivujen kautta voidaan tarkkailla ja ohjata prosessien toimintaa. Liikkuminen useiden websivujen välillä on helppoa ja nopeaa navigaattorin avulla. Useampi websivu luo selkeyttä ja auttaa prosessin eri toiminnallisuuksien jaottelussa. Web sivun e-link toiminnon avulla voit siirtyä katsomaan vaikkapa mittausdataa tai datalehtiä prosessin eri komponenteista (Kuva 2). Prosessia on helppo tarkkailla ja ohjata missä ja milloin vain esimerkiksi matkapuhelimella ja muilla mobiililaitteilla Web-palvelinohjelma on tarkoitettu käytettäväksi kaikilla kaupallisilla web-selaimilla, joita on erilaisissa PC:issä, älypuhelimissa ja tableteissa. LOGO! Access Tool mahdollistaa prosessiarvojen tallentamisen Excel-taulukkoon. [caption id="attachment_23264" align="alignnone" width="400"] Kuva 1[/caption] [caption id="attachment_23265" align="aligncenter" width="250"] Kuva 2[/caption] Murto- ja kosteusvalvonta LOGO!n logiikka voi hyödyntää myös murto- ja kosteusvalvonnassa. Käytännön toteutukseen löytyy markkinoilta runsaasti erilaisia RFID-tageja, lukijoita ja kosteusantureita, joilla voit rakentaa juuri omiin tarpeisiin soveltuvan kokonaisuuden. Kerätty mittausdata ja hälytykset saadaan eteenpäin LOGO! sarjasta löytyvän lisäyksikkö CMR2040n avulla, joka on tarkoitettu juurikin kommunikointiin, tekstiviestien ja sähköpostien lähetykseen, GPS paikkatietojen hakemiseen ja ajan synkronointiin. Laitteiden verkotus Keskusyksiköitä voidaan verkottaa yhteensä kahdeksan kappaletta (kaikki toiminnat mastereina). Verkotus tapahtuu ohjelmointityökalulla kohdassa Network Project, lisäämällä uusi laite (Add New Device). Isoja määrittelyitä normaalitilanteessa ei tarvita. Tässä yhteydessä voidaan lisätä myös ModBus laitteet. Teholähteiden uusi sukupolvi Leveys 18 mm ⇒ 12VDC 0.9A | 24VDC 0.6A Leveys 36mm ⇒ 5 VDC 3.0A | 12VDC 1.9A | 15VDC 1.85A | 24VDC 1.3A Leveys 52mm ⇒ 5VDC 6.3A | 12VDC 4.5A | 15VDC 4.0A | 24VDC 2.5A Leveys 72 mm ⇒ 24VDC 4.0A Keskusyksikön liitännät 8kpl DI 4kpl DO 4kpl AI (0…10V vaihtoehtoinen I7,I8,I1 ja I2) 4kpl DI (5kHz DI3…DI6) 1kpl Ethernet RJ45 Maadoitus/potentialintasaus Saatavuus SLO:n verkkokaupassa [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro tuote Varastointi 2702278 6ED1052-1MD08-0BA0 LOGO! 12/24RCE kyllä 2702279 6ED1052-2MD08-0BA0 LOGO! 12/24RCEo kyllä 2702280 6ED1052-1FB08-0BA0 LOGO! 230RCE kyllä 2702281 6ED1052-2FB08-0BA0 LOGO! 230RCEo kyllä 2702282 6ED1052-1HB08-0BA0 LOGO! 24RCE kyllä 2702283 6ED1052-2HB08-0BA0 LOGO! 24RCEo ei 2702285 6ED1052-1CC08-0BA0 LOGO! 24CE kyllä 2702284 6ED1052-2CC08-0BA0 LOGO! 24CEo ei [/su_table] ✨ Lue seuraavaksi https://ideat.slo.fi/nain-saat-logosta-enemman-irti-antureiden-avulla/