Esiasennetut kaapit helpottavat elämää

Sonepar kokoaa ja kalustaa asiakkaiden ohjeistuksen mukaan räätälöityjä jakokaappeja. Valitsemalla esiasennetut jakokaapit vapautat paljon omaa varastointitilaa ja saat juuri sinun tarpeisiisi räätälöidyt kaapit  suoraan työmaalle toimitettuina. Lämpimissä ja kuivissa asennustiloissa kalustetut ja koestetut kaapit ovat järkevä valinta, joilla poistat asentajilta turhia työvaiheita maastossa.

Täysin räätälöitynä tarpeidesi mukaan

Oli kyseessä metallinen tai komposiittinen ratkaisu Z-Kiskolla, Kabeldon järjestelmällä tai lattakiskolla aina 250 A:sta yli 1000A jakokaappeihin, löydämme tarpeisiisi sopivan räätälöidyn ratkaisun. Ratkaisuja löytyy jakeluverkon lisäksi mm. sähköautonlatausratkaisuihin tai jakokaappiin yhdistettyyn mittaukseen. Tarvittaessa määritämme kaapin koon kalustustarpeiden tarpeiden mukaan mahdollisimman kustannustehokkaan ratkaisun löytymiseksi. 5-johdin järjestelmällä toteutettavia vaihtoehtoja löytyy myös runsaasti.

Asennustyötä teiden varsilla

Jakokaappien asennuspaikat ovat usein hankalia ja vuodenajoittain myös vetisiä, jolloin työskentely on epämukavaa. Kun asennustyö tehdään montun pohjalla alusta alkaen, on se kaiken lisäksi hidasta. Sen sijaan, että jakokaappeja asennettaisiin märissä ja kurjissa olosuhteissa, voit valita kuivissa sisätiloissa kootut kaapit. Maastossa vietetty aika voidaan minimoida valitsemalla  esiasennetut jakokaapit.

Esiasennus nopeuttaa asentamista

Poistamalla asentajien turhia työvaiheita säästät aikaa ja pystyt budjetoimaan projektin resursseja tarkemmin. Valitsemalla esiasennuksen, saat asianmukaisesti suojatut ja asennusvalmiit kaapit säänkestävillä  tarroilla varustettuina suoraan työmaallesi ja tietenkin projektin etenemisen tahtiin. Esiasennuksen taso voidaan räätälöidä siten, että mukana toimituksessa on kaikki tarvittavat aluslankuista, aurausmerkistä ja sulakkeet mukaan lukien.

Kiinnostuitko?

Kysy lisätietoja omalta myyjältä ja pyydä tarjous projektiisi. Myymälöiden yhteystiedot löydät täältä »

 

 

Esiasennuksen etuja

  1. Nopeampi asennus
  2. Kalustettu puhtaissa ja kuivissa oloissa
  3. Projektimerkitty ja mahdollisuus seurantaan ja raportointiin toimitustilanteesta
  4. Säänkestävästi tarroitettu
  5. Heti asennusvalmis
  6. Koestettu
  7. Merkinnät suunnitelman / kaavion mukaan valmiiksi
  8. Turvallinen oikea-aikainen toimitus

Näin jaat taloyhtiön nettiyhteyden parkkihallin latausasemille

Sähköautot, hybridit ja niiden latausasemat yleistyvät taloyhtiöiden parkkihalleissa. Tämä tarkoittaa yleensä samalla sitä, että parkkihalliin tarvitaan toimiva WiFi-yhteys. Taloyhtiöllä on jo taloyhtiönetti, mutta WiFi-verkko parkkihallista puuttuu. Mikä avuksi? Wi-Tek WI-AP315 hoitaa homman.

Sähkö on tehokasta

Maailmamme on muuttunut viimeisten vuosien aikana ja varsinkin tämän vuoden puolella rajusti. Tarve päästä eroon fossiilisesta energiasta on kasvanut samaan aikaan, kun puhtaasti tuotetun sähkön kysyntä on kasvanut.

Vastuullisuus on GEF:lle paneeleiden alkuperää laajempi käsite

Hankinnoissa tarkastellaan paneelien lisäksi kaikkien voimalakomponenttien taustat sekä niiden toimitusketjut. GEF Aurinkovoimalan paneelit kiinnitetään suomalaisesta teräksestä Orimattilassa valmistetuilla kiinnikkeillä. GEF:n palvelutarjontaan kuuluva GEF Vision-energianhallintapalvelu on Suomessa suunniteltu ja palvelun tiedonsiirtolaite valmistetaan Suomessa. Vastuulliset toimet hiilidioksidipäästöjen suhteen on huomioitu myös logistiikkakumppanin valinnassa.