Insaver Slim PIR on matala IP44-alasvalo varustettuna läsnäolotunnistimella, jossa voidaan säätää aika- ja päivänvalotasot.

 

Soveltuu erityisesti toimistojen, koulujen ja oppilaitosten valaistukseen sekä muiden tilojen, missä vaaditaan laadukasta ja häikäisemätöntä valaistusta.

Ominaisuudet:

  • Uppoasennettava
  • Pyöreä
  • LED 9W
  • 1050 – 1075lm
  • Energiatehokkuus 119lm/W
  • Värilämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
  • IP44 (suljetussa alakattorakenteessa)
  • Avautumiskulma 60°
  • Alumiiniheijastin
  • Valkoinen kehys, RAL 9003
  • Valaisimen korkeus 50mm
  • Standardin EN12464-1 täyttävä UGR19 häikäisyarvo
  • Erillinen LED-ohjain sisältyy toimitukseen
  • Ketjutettava liitin MMJ-kaapelille sisältyy toimitukseen
  • Master-orja-toiminto (tunnistinvalaisimella voidaan ohjata 9 kpl ilman tunnistinta olevia Insaver Slim -valaisimia)
  • Pitkä elinikä 50 000h/L70B50
  • Takuu 5 vuotta

 

 

Snro Nimike
42 769 31 00 303 20 9W 1050LM 3K UGR19 PIR
42 769 32 00 303 21 9W 1075LM 4K UGR19 PIR

 

Insaver Slim -alasvalot »

Ultraohut teollisuuden LED-valaisin

Erityisen matalarunkoinen (vain 40 mm) I-VALO MARCO® on kompaktista koostaan huolimatta jämerä ja mekaanisesti kestävä yleisvalaisin teollisuuden sekundääritiloihin. Tyypillisiä käyttökohteita ovat mm. teollisuuden erilaiset tekniset tilat kuten IV-konehuoneet, huoltotilat, matalat hoitotasot, käytävät ja portaikot. MARCO-valaisimesta on kaksi tehovaihtoehtoa 26 W ja 53 W. [su_table responsive="yes"] Ta-luokka: -35°C... +50°C Ottoteho: 26 W ja 53 W Valaisimen valoteho: 3600 lm ja 7250 lm Värilämpötila: 4000 K Kotelointiluokka: IP66 IK-luokka: IK08 Värintoistoindeksi: Ra >80 MacAdam-arvo: 3 SDCM Ohjaus: ON/OFF Liitäntä: Pistotulppaliitäntä, tai pikakytkentäliitin Runkomateriaali: Polyesteripinnoitettu merialumiini Sulkulasin materiaali: Karkaistu mattahimmennetty turvalasi. Tilauksesta myös satiiniakryyli. Valonjako: Leveä Paino:   3,1 kg ja 5,4 kg [/su_table] [siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Image_Widget"][/siteorigin_widget] Snro Toimittajan tuotekoodi Ottoteho Häikäisysuoja/ optiikka/kupu Sähköinen liitäntä:liitintyyppi Valaisimen valovirta (lm) 4300414 MA10X100CB 26 W Karkaistu mattalasi Pistotulppajohto 1,5m (L,N,PE) 3600 lm 4300415 MA10X100CH 26 W Karkaistu mattalasi Johto 1,5m (L,N,PE) 3600 lm 4300416 MA10X100CG 26 W Karkaistu mattalasi Johto 1,5m + pikakytkentäliitin (L,N,PE) 3600 lm 4300422 MA20X100CB 53 W Karkaistu mattalasi Pistotulppajohto 1,5m (L,N,PE) 7250 lm 4300423 MA20X100CH 53 W Karkaistu mattalasi Johto 1,5m (L,N,PE) 7250 lm 4300424 MA20X100CG 53 W Karkaistu mattalasi Johto 1,5m + pikakytkentäliitin (L,N,PE) 7250 lm 4300425 MA10X300CB 26 W Satiinipintainen akryyli Pistotulppajohto 1,5m (L,N,PE) 3680 lm 4300426 MA10X300CH 26 W Satiinipintainen akryyli Johto 1,5m (L,N,PE) 3680 lm 4300427 MA10X300CG 26 W Satiinipintainen akryyli Johto 1,5m + pikakytkentäliitin (L,N,PE) 3680 lm 4300428 MA20X300CB 53 W Satiinipintainen akryyli Pistotulppajohto 1,5m (L,N,PE) 7400 lm 4300429 MA20X300CH 53 W Satiinipintainen akryyli Johto 1,5m (L,N,PE) 7400 lm 4300430 MA20X300CG 53 W Satiinipintainen akryyli Johto 1,5m + pikakytkentäliitin (L,N,PE) 7400 lm

Tage -teollisuusvalaisin

Tage on energiatehokas ja helposti asennettava IP23 -luokan teollisuusvalaisin.

Glamox-valaisinuutuus vaativiin maatalousympäristöihin

Glamox i41 on LED-valaisin, joka on suunniteltu valaisemaan maatalousympäristöjä.