Indax-teollisuusvalaisimella on toteutettu jo useita teollisuuden kuumien tilojen kohteita.

Valaisin soveltuu max. Ta +70 °C:n käyttöympäristön lämpötiloihin. Valittavana useita tehovaihtoehtoja: 33 W (4 000 lm) – 300 W (42 000 lm).

Kotelointiluokka on IP65.

Indax-tuoteperheestä ovat saatavilla myös räjähdysherkkien tilojen tilaluokkien 2, 21 ja 22 ATEX-mallit.

Vakiotuotteet sisältävät kattoasennuskiinnikkeet. Muita asennustapoja ovat kiinnittäminen valaisinripustuskiskoon, seinäkannatus ja vaijeriripustus.

Ohjausvaihtoehtoina ovat on/off ja DALI.

 

Soneparin varastoimat tuotteet:

4548527 INDAX 121×17 A IP65 9200 65 W ON/OFF GL CL GREY
4348555 INDAX 061×17 A IP65 4000 33 W ON/OFF GL CL GREY

 

Siteco Streetlight 40

Tievalaistuksen uusi, energiatehokas tulokas

LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM -alasvalot

Ohuen ohuet LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM-alasvalot ovat rakennepaksuudeltaan vain alle 30 mm.

SubstiTUBE T8 PRO ULTRA OUTPUT LED -valoputkilla korkealaatuinen valo

Uuden OSRAM SubstiTUBE T8 PRO ULTRA OUTPUT-tuoteperheen tuotteille yhteinen tekijä on korkealaatuinen välkkymätön valo ja korkea valotehokkuus.