Uudet, DALI-2-sertifioidut OSRAM ICUTRONIC DALI CS -liitäntälaitteet mahdollistavat innovatiivisen valaistustekniikan hyödyntämisen myös pienellä budjetilla. Perustoimintojen lisäksi niissä on monia hyödyllisiä lisätoimintoja, kuten TouchDIM/Corridor Function ja valmius turvavalaistukseen.
Ihanteellisia moneen kohteeseen – toimistoista ja kaupoista hotelleihin, ravintoloihin ja baareihin. Liitäntälaitteet soveltuvat erinomaisesti kattoon upotettaviin kohde- ja downlight-valaisimiin sekä paneeli- ja seinävalaisimiin. Kompaktin kokonsa ansiosta ne voidaan asentaa helposti alakattoihin. Kolmessa saatavana olevassa liitäntälaiteversiossa on kussakin kahdeksan DIP-kytkimellä asetettavaa lähtövirtaa.
ICUTRONIC DALI CS – ominaisuudet
— syöttöjännite 220…240 V
— verkkotaajuus: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
— LED-jännite: 9–42 VDC
— laaja toiminta-alue: 12/30/42W, 90–1050 mA
— elinikä jopa 50 000 h (lämpötila max. 80 tc)
— IP20
— DALI-2-sertifioitu
— amplitudihimmennys 1…100 %
— SELV-tuoteperhe, soveltuu I- ja II-luokan valaisimiin
ICUTRONIC DALI CS – edut
— yksinkertainen ja helppo virran asetus DIP-kytkimellä
— erinomainen valonlaatu, ripple < 5 %
— pieni koko mahdollistaa kompaktin valaisimen
— asennus valaisimen rakenteeseen tai itsenäinen kiinnitys vedonpoistolla
Porvoossa Nesteen sataman edustalla sijaitsee Suomen lippu, joka kertoo rahtilaivoille saapumisesta suomalaiselle satama-alueelle. Kohteen valaistus oli uudistuksen tarpeessa ja yhteistyössä SLO:n kanssa löydettiin toimiva ratkaisu Neste Kilpilahteen.
Useissa teollisuusympäristön tiloissa on alueita, joissa on olemassa räjähdysriski. Näitä riskejä yritetään torjua tiukkojen sääntöjen avulla, ja valaisimet ovat olennainen osa riskienhallintaa. Räjähdysvaarallisten tilojen (Ex) valaisimien käyttäminen näillä alueilla on pakollista. Niiden luokitukset perustuvat vaarapotentiaalin mukaisiin vyöhykkeisiin.