Tyylikäs, sulavalinjainen yleisvalaisin ulko- ja sisäkäyttöön. Valaisin soveltuu sekä julkisiin kohteisiin että vaativiin teollisuusympäristöihin. Valaisin on ihanteellinen ratkaisu mm. huoltotasoille ja portaikkoihin, mutta soveltuu erinomaisesti myös rakennusten julkisivujen ja sisäänkäyntien valaistukseen. Voidaan käyttää myös aluevalaistuksessa esimerkiksi I-Valo tolppaan asennettuna.

 

Tuotesuunnittelun lähtökohtana on ollut valaisimen pitkä elinkaari, energiatehokkuus sekä helppo asennettavuus ja huollettavuus. GORE-suodatin suojaa valaisimen sisäosia likaantumiselta. Painekoestettu, polyesteripinnoitettu valualumiinirunko, tarkkaan valikoidut korkealaatuiset komponentit sekä laadukkaat silikonitiivisteet mahdollistavat valaisimen valotehokkuuden säilymisen vaativimmissakin olosuhteissa. Valaisimen tekniikka on tarpeen mukaan vaihdettavissa (I-Valon Fit for the Future -tuote). Monipuoliset asennusmahdollisuudet erikseen tilattavilla asennuskannakkeilla. Soveltuu erinomaisesti kohteisiin, joissa aiemmin on käytetty I-Valon VIVO-valaisinta.

Valaisimen ominaisuudet:

 

  • Päivitettävä LED-tekniikka
  • Ta-luokka: -40 °C…+60 °C
  • Teho: 34 W, 49 W, 68 W
  • Valovirta: 5100 lm–10450 lm
  • Valotehokkuus: jopa 165 lm/W
  • Värilämpötila: 4000K
  • Värintoistoindeksi: CRI 80
  • MacAdam-arvo: 3SDCM
  • Kotelointiluokka: IP67
  • Ilkivaltaluokka: IK09
  • Valonjaot: Leveä, keskileveä ja epäsymmetrinen
  • Suodatin: PTFE (GORE)
  • Ohjaus: ON/OFF tai DALI-2
  • Runkomateriaali: Polyesteripinnoitettu valualumiini
  • Kupumateriaali: Vakiona kirkas karkaistu tasolasi. Tilauksesta myös akryyli (PMMA)
  • Toimitetaan liitosjohdolla varustettuna
  • Asennuskiinnikkeet tilattava erikseen
  • Varustettavissa päivänvalo- ja liiketunnistimella

 

 

Snro Toimittajan tuotekoodi Pitkä tuotenimi
4300700 LUW230000H Teollisuusvalaisin LUKA, IP67, 5600 lm (Ta +55°C), 34 W, 4000 K, kupumateriaalina lasi
4300701 LUW250000H Teollisuusvalaisin LUKA, IP67, 7850 lm (Ta +45°C), 49 W, 4000 K, kupumateriaalina lasi
4300702 LUW270000H Teollisuusvalaisin LUKA, IP67, 10450 lm (Ta +60°C), 68 W, 4000 K, kupumateriaalina lasi
4300703 LUA230000H Teollisuusvalaisin LUKA, IP67, 5100 lm (Ta +50°C), 34 W, 4000 K, kupumateriaalina lasi
4300704 LUA250000H Teollisuusvalaisin LUKA, IP67, 7100 lm (Ta +45°C), 49 W, 4000 K, kupumateriaalina lasi
4300705 LUA270000H Teollisuusvalaisin LUKA, IP67, 9500 lm (Ta +55°C), 68 W, 4000 K, kupumateriaalina lasi
4300706 LUW230000J Teollisuusvalaisin LUKA, IP67, 5600 lm (Ta +55°C), 34 W, 4000 K, kupumateriaalina lasi, DALI
4300707 LUW250000J Teollisuusvalaisin LUKA, IP67, 7850 lm (Ta +45°C), 49 W, 4000 K, kupumateriaalina lasi, DALI
4300708 LUW270000J Teollisuusvalaisin LUKA, IP67, 10450 lm (Ta +60°C), 68 W, 4000 K, kupumateriaalina lasi, DALI
4300709 LUA230000J Teollisuusvalaisin LUKA, IP67, 5100 lm (Ta +50°C), 34 W, 4000 K, kupumateriaalina lasi, DALI
4300710 LUA250000J Teollisuusvalaisin LUKA, IP67, 7100 lm (Ta +45°C), 49 W, 4000 K, kupumateriaalina lasi, DALI
4300711 LUA270000J Teollisuusvalaisin LUKA, IP67, 9500 lm (Ta +55°C), 68 W, 4000 K, kupumateriaalina lasi, DALI
4600058 LB100 LB100, asennuskisko
4600059 LB300 LB300, seinäkiinnike
4600060 LB310 LB310, putkikiinnike

Siteco Streetlight 40

Tievalaistuksen uusi, energiatehokas tulokas

Solamagic lämpösäteilijät, saksalaista laatua 5 vuoden takuulla!

Miellyttävää lämpöä terassille tai parvekkeelle

Esylux laajentaa suosittua Alva-pollarisarjaa

Saatavilla uutuuksina: 180° valoaukko tai uusi kapeampi pollarimalli.