Vakiopylväät USB-latauspisteillä
Nyt saatavilla SLO:n varastosta suositut vakiopylväät USB-latauspisteillä.
Nyt lämpökameroiden edut on mahdollista hyödyntää myös pienissä ja keskisuurissa sovelluksissa! BF2120P hybridikamera soveltuu kaiken tasoiselle videovalvonnalle esimerkiksi asuinpaikkoihin, teollisuuteen tai katuympäristöön.
Kamera hyödyntää lämpökuvaustekniikan erityisominaisuuksia tuoden lisäturvaa ja tehokkuutta videovalvontaan:
71 386 82 BF2120P-1F4
tuotepäällikkö Ari Lehkosuo puh. 010 283 2308, ari.lehkosuo@slo.fi tai SLO-myynti
Nyt saatavilla SLO:n varastosta suositut vakiopylväät USB-latauspisteillä.
Nopea ja ruuviton asennus jopa kolmelle kaapelille Ainutlaatuisen ratkaisun ansiosta vedonpoistamiseen ei tarvita ruuveja tai työkaluja. Kaapeli kiinnitetään nippusiteellä, mikä tekee asennuksesta helppoa ja säästää asennusaikaa. Soveltuu käytettäväksi AP9- ja AP10-jakorasioiden kanssa. Vedonpoistajaa voidaan käyttää eripaksuisten kaapeleiden Ø6–17 mm sekä kalustekaapeleiden kanssa. Käyttö Asennus yhdellä vedonpoistajalla. Kahta vedonpoistajaa voidaan käyttää vastakkaisilla reunoilla. Asennus keskelle vain AP9-rasian kanssa. Asennus Asenna vedonpoistaja jakorasiaan ja työnnä kaapeli kalvotiivisteen läpi rasiaan. Asenna nippuside kaapelin ympärille ja pujota se vedonpoistajaan. Varmista, että nippuside on tukevasti oikeassa kohdassa ennen kiristystä. Asennus on valmis, kun nippuside on kiristetty. Varmista vedonpoisto vetämällä kaapelia hieman ulospäin. (Nippuside ei sisälly toimitukseen.) [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Kuvaus Tyyppi Pakkauskoot 16 125 94 Vedonpoistaja kolmelle kaapelille, Ø6–17 mm AS9.10 10/100/1000 [/su_table]
UTUn monimittarikeskusvalikoima on kehitetty asiakkaidemme toivomusten mukaisesti. Ne soveltuvat entistä paremmin myös saneerauskohteisiin, joissa erityisesti ahtaat tilat asettavat haasteita mittauskeskusten asennuksiin. Uudiskohteissa mirri-keskukset vapauttavat tilaa muuhun käyttötarkoitukseen. Arvokas lisätila voidaan hyödyntää kiinteistön muille toiminnoille. Kestävä ja kapea rakenne mahdollistavat helpon asennuksen Monimittarikeskukset ovat kuumasinkittyä teräslevyä ja niiden kapea keskusmoduuli mahdollistaa kuljetuksen ahtaisiin tiloihin. Keskusmoduulit kiinnitetään seinään kiinnityskorvista. Keskukset voi kiinnittää seinään myös erikseen tilattavien telinerautojen avulla silloin, kun kaapeleita kulkee keskuksen takana. Lisätarvikkeina saatavat ovet asennetaan moduulikohtaisesti. Mirri-keskuksia on saatavissa jopa 250A nimellisvirtaan asti. Monimittarikeskuksien ominaisuuksia: Nimellisjännite 400 V Nimellisvirta 125A, 160A tai 250A Kalvotiivisteet Johdotetut riviliittimet nousukaapeleille Nousuvarokkeet 3x25A mittaritilan alapuolella Mirri-monimittarikeskukset löydät SLO:n verkkokaupasta ja myymälöistä sähkönumeroväliltä 33 314 40 - 33 316 97. [su_button url="https://verkkokauppa.slo.fi/?q=Mirri&vseFilter=slo_brandname%3A13152#" target="blank" style="flat" background="#dd052b" color="#ffffff" size="6" icon="icon: hand-o-right"]Tilaa verkkokaupasta [/su_button]