Hide-a-liten Optic Quick ISO – helppo ja nopea asennus
Hide-a-liten Optic Quick ISO on matalarakenteinen, tehokas ja suunnattava alasvalo, joka sopii asennettavaksi 28mm:n harvalaudoitukseen – voidaan myös asentaa suoraan eristettä vasten.
Valaisimen nykyaikainen LED- ja heijastintekniikka mahdollistavat korkean valotehokkuuden ja selkeän, häikäisemättömän valokuvion erittäin hyvällä värintoistolla, Ra>95. Optic Quick ISO on helposti asennettava, IP44-luokiteltu valaisin, jossa on vaihehimmennettävä ohjain, 3-napainen pikaliitin ketjutusta varten sekä vedonpoisto kaapelille tai taipuisalle 16 mm:n suojaputkelle.
Himmennettävissä monilla markkinoiden tavallisimmista himmentimistä. Saatavana värilämpötilavaihtoehdot 2700K, 3000K ja 4000K sekä Tune-versio, jonka värilämpötilaa säätyy himmennyksen mukaan välillä 2000-3000K.
Nyt myös näppäränä 6-pack pakkauksena
Valaisimen värivaihtoehtoina on valkoinen ja musta. Saatavana myös kätevä 6-pack pakkauskoko, joka helpottaa kuljetusta ja vähentää pakkausmateriaalin määrää.
Snro | Väri | Värilämpötila | Valomäärä | Valokeila | Pituus | Kokonaisteho |
42 223 72 | Valkoinen | 2000-3000K | 350lm | 550cd | 36° | 6W |
42 223 73 | Valkoinen | 2700K | 405lm | 670cd | 36° | 6W |
42 223 74 | Valkoinen | 3000K | 405lm | 670cd | 36° | 6W |
42 223 75 | Valkoinen | 4000K | 420lm | 720cd | 36° | 6W |
42 223 76 | Musta | 2000-3000K | 350lm | 550cd | 36° | 6W |
42 223 77 | Musta | 2700K | 405lm | 670cd | 36° | 6W |
42 223 78 | Musta | 3000K | 405lm | 670cd | 36° | 6W |
42 223 79 | Musta | 4000K | 420lm | 720cd | 36° | 6W |
Snro | Kuvaus | Väri | Värilämpötila | Valomäärä | Valovoima | Valokeila | Kokonaisteho |
42 223 82 | Optic Quick ISO 6-pack | Valkoinen | 3000K | 405lm | 670cd | 36° | 6W |