Monipuolinen Aada 30 x 120 LED-paneeli
LED-paneeli on erinomainen ratkaisu, kun tarvitaan suurta määrää valoa.
Hide-a-liten erittäin tehokas loisteputkien korvaaja, uusi Liteline IP65, on kovaa tekoa. Valaisin on muotoilultaan linjakas ja se voidaan asentaa helposti myös vaativiin sijoituspaikkoihin.
Helppoon asennettavuuteen on kiinnitetty muutenkin erityistä huomiota. Valaisimessa on liukuvat multikiinnikkeet ja erillinen kytkentätila valaisimen molemmissa päädyissä. Lisäksi valaisimessa on pikaliittimet 5×2,5 mm² läpijohdotusta varten vakiona, holkkitiivisteet M20 ja läpiviennit molemmissa päädyissä asennuksen helpottamiseksi ja nykyisten valaisinten korvaamiseksi.
Valaisin on mukautettu asennettavaksi valaisinkiskoon, avaimenreikä kattoasennusta varten ja integroitu vaijeriripustus koukulla ja koukkulukolla. Saatavana kaksi eri pituutta, 1200 mm ja 1500 mm.
Liteline IP65 on D-merkitty sekä IP65- ja IK09-luokiteltu, joten se sopii asennettaviksi vaativiin ympäristöihin ja tiloihin, joissa on suurentunut palovaara. Valaisimessa on suuri valovirta, teho on jopa 138lm/W, joten valaisin sopiikin täydellisesti esimerkiksi pysäköintitaloihin, työpajoihin sekä muihin pölyisiin ja likaisiin ympäristöihin.
Valaisimen runko on anodisoitua alumiinia, kupu ja päädyt kestävää itsestään sammuvaa polykarbonaattia. Liteline IP65 -valaisimen huolellisesti suunniteltu rakenne mahdollistaa kytkennän sekä ohjaimen ja sensorin käytön avaamatta kupua.
Snro | Tyyppi | Väri | Värilämpötila | Valomäärä | Valaisinteho | Kokonaisteho |
43 183 00 | On/Off | Alumiini/vaaleanharmaa (RAL7035) | 4000K | 5150lm | 136lm/W | 38W |
43 183 01 | Mikroaaltosensori | Alumiini/vaaleanharmaa (RAL7035) | 4000K | 5150lm | 134lm/W | 38,5W |
Snro | Tyyppi | Väri | Värilämpötila | Valomäärä | Valaisinteho | Kokonaisteho |
43 183 02 | On/Off | Alumiini/vaaleanharmaa (RAL7035) | 4000K | 6850lm | 138lm/W | 49,5W |
43 183 03 | Mikroaaltosensori | Alumiini/vaaleanharmaa (RAL7035) | 4000K | 6850lm | 136lm/W | 50W |
LED-paneeli on erinomainen ratkaisu, kun tarvitaan suurta määrää valoa.
OSRAMin HubSense-järjestelmä perustuu standardoituun Bluetooth-verkkotekniikkaan, joka mahdollistaa langattoman viestinnän eri valmistajien laitteiden välillä ja tarjoaa perustan skaalattaville ja joustaville valaistuksenohjausratkaisuille.
Korkean suorituskyvyn IP44- alasvalo kompaktissa koossa ja alumiiniheijastimella <UGR19.