Hide-a-lite Comfort Twist Quick ISO
Twist-toiminto ja valittava värilämpötila
Hide-a-liten uusi Comfort Twist Quick ISO on himmennettävä ja toiminnoiltaan monipuolinen 230V yleisalasvalo, joka soveltuu useimpiin ympäristöihin niin sisällä kuin ulkona. Twist-toiminnon ansiosta valaisinta voidaan kallistaa 30° ja valaisinkehystä kiertää 2×150° – erinomainen vaihtoehto, kun haluat suunnata valon tai asentaa sen esimerkiksi kaltevaan kattorakenteeseen.
Valaisimen värilämpötila, 2700K, 3000K tai 4000K, voidaan valita helposti DIP-kytkimellä suoraan valaisimesta, joten sopivin värilämpötila voidaan valita vasta kohteessa. Valaisimen värivaihtoehtoina on valkoinen, musta ja harjattu teräs. Lisäksi Comfort Twist Quick ISO on saatavana näppärässä 6-pack pakkauskoossa.
Comfort Twist Quick ISO voidaan asentaa myös suoraan eristettä vasten. IP44-luokitellun valaisimen mukana on himmennettävä liitäntälaite, 3-napainen pikaliitin ketjutusta varten sekä vedonpoisto kaapelille tai taipuisalle 16 mm suojaputkelle. Voidaan himmentää markkinoiden yleisimmillä himmentimillä.
Comfort Twist Quick ISO
Snro |
Väri |
Värilämpötila |
Valomäärä |
Valokeila |
Kokonaisteho |
41 437 90 |
Valkoinen |
2700K/3000K/4000K |
420lm/470lm/510lm |
36° |
6,5W |
41 437 91 |
Musta |
2700K/3000K/4000K |
420lm/470lm/510lm |
36° |
6,5W |
41 437 92 |
Harjattu teräs |
2700K/3000K/4000K |
420lm/470lm/510lm |
36° |
6,5W |
Comfort Twist Quick ISO 6-pack
Snro |
Väri |
Värilämpötila |
Valomäärä |
Valokeila |
Kokonaisteho |
41 437 93 |
Valkoinen |
2700K/3000K/4000K |
420lm/470lm/510lm |
36° |
6,5W |
41 437 94 |
Musta |
2700K/3000K/4000K |
420lm/470lm/510lm |
36° |
6,5W |