Hexatronicin älykkäät merkintäantennit
Säästä aikaa ja rahaa löytämällä nopeasti ja helposti verkostosi tärkeät liitäntäpisteet.
Hexatronicin passiiviset sondit ovat paristottomia laitteita, joita käytetään maan alle upotettujen verkoston osien esim. mikrokanavien, kaapelijatkojen, päättyvien putkien päiden jne. sijainnin merkitsemiseen.
Ne havaitaan kaapelipaikantimella, joka lähettää signaalin maahan upotettuun sondiin. Sondi palauttaa signaalin paikantimelle ja ilmoittaa sondin sijainnin. Jokaisessa sondissa on magneettinen antenni, joka resonoi tietyllä havaitsemistaajuudella.
Sondien eri versioita voidaan näin ollen käyttää tunnistamaan sekä maanalaisen laitteiden sijainti ja tyyppi. Hexatronic-paikannusjärjestelmä sisältää useita erityyppisiä sondeja, jotka on optimoitu eri sovelluksiin: Pallosondit, tappisondit ja tulppasondit.
Pallosondit
Pallosondi on pallon muotoinen (Ø100 mm), ja siinä on sisäinen itsesuuntautuva RF-heijastin.
Tunnistusetäisyys: <1.5 m
Snro |
Tuote | |
6715109 |
MPB32100/1 Pallosondi, Tele 101.4kHz, oranssi | ![]() |
6715110 |
MPB32100/2 Pallosondi, sähkö 169,8 kHz, punainen | ![]() |
Paikannin[/su_table]
Paikannin 8890/8891 on ammattikäyttöön tarkoitettu monitaajuuksinen passiivinen yleishyödyllisen sondin paikannin. Se tarjoaa yrityksille mahdollisuuden varustautua sondi paikannusvalmiudella ilman kalliiden ja tarpeettomien laitteiden hankkimista.
Snro |
Tuote | |
6715107
|
LTT20000 Monitaajuuspaikannin | ![]() |
Tulppasondi
Sondi koostuu kovasta muovikotelosta. Kotelon sisälle on asennettu heijastinkela, joka heijastaa 101,4 kHz:n RF-signaaleja. Tulppasondi on saatavana kiinnitettävänä pikakiinnitteisenä 7 mm:n kanavan päähän tai kumisovittimilla eri kokoisia kanavia varten. Se voidaan asentaa myös jatkoihin tai kaivoihin.
Tunnistusetäisyys: vaakasuunnassa <1 m; pystysuunnassa <1,5 m.
Snro |
Tuote | |
6715108 |
MPB32060/7 Tulppasondi 7 mm:n mikrokanavaan | ![]() |
6715101
|
MPB32050/2 Tulppasondi/ sulkutulppa vaakasuoraan, sis. 2 sovitinta 7-16 mm:n kanaville. | ![]() |
6715105
|
MPB32050/1 Tappisondi vaakasuora, 75 mm | ![]() |
6715106 |
Sulkutulppa tappisondille |
Tappisondit
Tappisondi koostuu terävästä muovitapista, joka työnnetään maahan. Lisävarusteena saatavaa pehmeästä kumista valmistettua tappisondin pidikettä, jossa on 225 mm:n kaapeliside, voidaan käyttää tapin kiinnittämiseen kanavaan, kaapeliin tai jatkoon.
Havaintoetäisyys: pystysuunnassa <1,5 m.
Snro |
Tuote | |
6715103
|
MPB32001/1 Tappisondi, Tele 101.4kHz, oranssi | ![]() |
6715102
|
MPB32001/2 Tappisondi, sähkö 169,8 kHz, punainen | ![]() |
6715104
|
1/MPB32001 Pehmeä kuminen pidike merkintätangolle ja kaapeliside |
Tappisondi XL, jossa on Microkanava-pidike
Tämä tappisondi on samanlainen kuin tavallinen tappisondi, mutta se on pidempi, jotta se pysyy tiukasti paikallaan maassa. Yläosaan voidaan asentaa kanavapidike, jolla mikrokanava voidaan kiinnittää tappiin. Tämä pitää mikrokanavan kiinnitettynä optimaaliseen asentoon kaapelin asennuksen helpottamiseksi.
avaintoetäisyys: pystysuunnassa <1,5 m.
Snro |
Tuote | |
6715100
|
MPB32000 Tappisondi XL kanavapidikkeillä, 7-16 mm
| ![]() |
Teksti ja kuvat: Hexatronic