TE kaapelikengät
SLO:n valikoimasta löytyy laaja valikoima luotettavia liittimiä TE Connectivityltä.
HIS -sarjan ohutseinämäiset liimattomat kutistemuoviletkut soveltuvat yleiskäyttöön, merkintään ja eristämiseen.
Sisähalkaisija kutistamation / maks. kutistettu | Pakkaus | Snro musta | Snro kelta-vihreä |
1,2 / 0,6 | 10 m | 52 377 09 | – |
1,6 / 0,8 | 10 m | 52 377 10 | – |
2,4 / 1,2 | 10 m | 52 377 11 | – |
3,2 / 1,6 | 10 m | 52 377 12 | 52 377 33 |
4,8 / 2,4 | 10 m | 52 377 13 | 52 377 34 |
6,4 / 3,2 | 5 m | 52 377 14 | 52 377 35 |
9,5 / 4,7 | 5 m | 52 377 15 | 52 377 36 |
12,7 / 6,4 | 5 m | 52 377 16 | 52 377 37 |
19,5 / 9,5 | 5 m | 52 377 17 | 52 377 38 |
25,4 / 12,7 | 5 m | 52 377 18 | 52 377 39 |
SLO:n valikoimasta löytyy laaja valikoima luotettavia liittimiä TE Connectivityltä.
KKM ja Toshiba toimittavat yhteistyössä pohjoismaihin heinäkuussa 2021 voimaantulleen Ecodirektiivin (Euroopan unionin komission asetus nro. 548/2014) toisen vaiheen jakelumuuntajia. Muuntajien tyhjäkäynti- ja kuormitushäviöt täyttävät tiukat häviökriteerit.
Oletko koskaan miettinyt kuinka monikäyttöisiä tuotteet voivat olla? Esimerkiksi TE:n Kaapelikiinnikkeet sopivat moneen käyttöön. Nämä kaapelikiinnikkeet ovat suunniteltu tarjoamaan luotettava ja laadukas ratkaisu erilaisiin kaapeleiden kiinnitystarpeisiin, mutta muitakin hyviä käyttötarkoituksia löytyy, olipa kyseessä sitten veneen varusteiden, vapatelineiden kiinnitys tai muut käyttötarkoitukset.