HCR-sarjan merkintäprofiilit soveltuvat mm. teollisuuslaitoksien kaapeleiden, johdinnippujen, letkujen ja putkien merkintään.

Soveltuvat yleisimpien teippikirjoittimien 9 mm, 12 mm ja 18 mm leveille merkintä- teipeille. Merkintäprofiilit suojaavat merkintäteippiä lialta, hankaukselta ja UV-säteilyltä. Toimitus 25 m pakkauksissa.

 

Snro Tuotetunnus Profiilin sisäleveys
64 172 27 HCR09 10,0 mm
64 172 28 HCR12 13,0 mm
64 172 29 HCR18 19,0 mm
64 172 30 HCR24 25,0 mm

 

HCT -asennustyökalulla merkintäprofiili katkaistaan ja rei’itetään.

64 172 91 HCT-1 HCR09
64 172 92 HCT-2 HCR12, HCR18 ja HCR24

 

 

 

 

 

 

 

Siemensin valokaarivikasuojat ovat uudistuneet

Havaitse johdinviat ennen kuin vahinko syntyy

Uusi MDRC LED-säädin – Laaja tehoalue 20–800 W

MDRC LED -säätimet säätävät valotasoa pehmeästi ja luovat viihtyisän ja rentouttavan tunnelman. Niillä voi luoda juuri oikean tilaisuuteen ja tunnelmaan sopivan valaistuksen.

Warmos uudisti lämmitinsarjojen tuotenimet

Kesän 2021 alussa otettiin käyttöön lämmitinsarjojen uudet nimet, jotka on päivitetty Sähkönumerot.fi-sivustolle uusien tuotekuvien kanssa.