Teceo-tievalaisin
Nyt entistä laajempi valikoima
Valaisinten historia antaakin luvan odottaa alumiinirunkoisilta alasvaloilta paljon. Nämä Suomessa valmistetut valaisimet myös täyttävät odotukset.
Upotettu valonlähde ja huippuoptiikka tekevät tästä valaisimesta paitsi tyylikkään myös häikäisemättömän vaihtoehdon. Huolella viimeistellyn pinnan alta löytyy korkealaatuista tekniikkaa, jossa jokainen komponentti on tarkoituksen- mukaisesti mietitty ja valittu. Lopputulos on energiatehokas ja pitkäikäinen Avainlipputuote.
HELLA:n tuotteille ominaisesti myös RS-sarja on saatavana juuri halutunlaiseksi räätälöitynä:
RS102 9W/700 lm ja RS104 14W/1150 lm kytketään HELLA:n omaan virtalähteeseen ja RS102i 11W/700 lm (sisäinen virtalähde) kytketään suoraan 230V -vaihtovirtaan. Tehdessä vertailua muihin valaisimiin kannattaa muistaa, että värintoistoindeksi on Ra90. Korkean värintoistoindeksin huomaa erityisesti lämpimiä värisävyjä valaistaessa.
Valaisimen takuu on 5 vuotta ja elinikä 60 000 käyttötuntia (L90). Valaisimen energiatehokkuusluokka on A+. Tuotteet on suunniteltu ja valmistettu Suomessa HELLA Lighting Finlandin Salon tehtaalla ja niille on myönnetty Avainlippu-tunnus. HELLA:n koko tuotevalikoima on saatavissa SLO:lta ja voit tutustua siihen osoitteessa www.hella.fi.
RS-sarjan tuotteista SLO-varastovalikoimassa on seuraavat tuotteet:
Snro | Nimike | Teho | Valo | Av.kulma | Kehyksen väri | Valon värilämpötila |
41 445 69 | RS102i 230V 11W60 3000K WH | 11W | 700 lm | 60° | valkoinen | 3000K |
41 445 71 | RS102i 230V 11W60 4000K WH | 11W | 700 lm | 60° | valkoinen | 4000K |
Optix Linear on siro ja huomaamaton toimistovalaisin erittäin matalalla kiusahäikäisyllä, UGR<19 ja ainutlaatuisella optiikalla.
Ei tarvetta erilliselle ohjauskaapeloinnille 1-1 valaisinvaihdoissa. Älykäs valaistusjärjestelmä on nyt saatavilla ammattikäyttöön!