Monipuolisesta latausasemavalikoimasta löytyy ratkaisut niin taloyhtiöille kuin parkkihalleihin
Uudet GLBDC-latausasemat koteihin, taloyhtiöihin sekä parkkihalleihin
Seinään asennettavat GLBDC-asemat soveltuvat erinomaisesti esimerkiksi taloyhtiöiden käyttöön. GLBDC-asemat on varustettu DC-tasavirtavalvonnalla, tästä johtuen riittää, että latausasemat on suojattu A-tyypin vikavirtasuojalla. Eikä kalliita B-tyypin vikavirtasuojia enää tarvita.
GLBDC-latausasemat palvelevat yhtä ladattavaa autoa ja on varustettu Type2 pistorasialla, Type2 kiinteällä kaapelilla tai Type1 kiinteällä kaapelilla.
GLBDC-asemat on saatavissa mm. energianmittarilla varustettuna. Lisävarustevalikoimasta löytyy GLB-WLAN sekä GLB-RFID tuomaan käyttömukavuutta sekä turvallisuutta. GLB-WLAN avulla voidaan hallinnoida latausasemaa, esim. asettaa viikkoaikataulu, jolloin asema on käytössä.
Snro |
Nimike |
Selite |
3451416 |
GLBDCM-T237FC-A |
Type2 kiinteä kaapeli (5M), kWh-mittari, vikavirtasuoja, 3,7kW |
3451420 |
GLBDC-T222WO-A |
Type2 pistorasia, vikavirtasuoja, 22kW |
3451435 |
GLBDC-T237FC-A |
Type2 kiinteä kaapeli 5 metriä. Vikavirtasuoja tyyppi A |
3451440 |
GLBDC-T222WO |
Type2 pistorasia, 22kW |
3451441 |
GLBDC-T222FC 400V 32A 22kW |
Type 2 kiinteä kaapeli 5m. DC-tasavirtavalvonta. Ei vikavirtasuojaa |