Fronius GEN24 -invertteri varavirtatoiminnolla kotitalouksiin heti saatavana Soneparilta
Valmis yksityiseen energiasiirtymään: Kun Fronius GEN24* -invertterI on yksityisen aurinkosähköjärjestelmän sydän, kotitaloudet tuottavat omaa energiaa kestävästi ja edullisesti. Hybridi-invertteri Fronius GEN24 Plus mahdollistaa myös akkuvaraston käytön ja siten täydellisen energiaomavaraisuuden sähkön, lämmön, jäähdytyksen ja sähköisen liikkuvuuden osalta myös öisin.
Fronius GEN24 sisältää PV Point -pistorasian myötä integroidun perusvaravirran, kun taas Fronius GEN24 Plus** tarjoaa haluttaessa myös kattavan Full Backup -varavirran liitetyn akkuvaraston avulla.
- Fronius UP.storage: Fronius GEN24 -invertterin voi ohjelmistopäivittää Fronius GEN24 Plus* -hybridi-invertteriksi
- Nopea asennus ja kokoonpano
- Kehitetty ja tuotettu kestävästi
- Made in Europe, Itävalta
Fronius GEN24* Symo (kolmivaiheinen) 5–10 kW – integroitu perusvaravirtatoiminto PV-point (yksivaiheinen) |
Fronius GEN24 Plus** Symo (kolmivaiheinen) 6–10 kW – Kaksi varavirtatoimintoa: akkuliitäntä tai PV-point |
* Fronius UP.storagella päivitysmahdollisuus Fronius GEN24 Plus -hybridi-invertteriksi. Saatavissa valituissa maissa Fronius-verkkokaupasta.
** Full Backup -toiminto ei ole saatavissa versiolle Fronius Symo GEN24 3.0–5.0 Plus.
Saatavana heti Soneparilta
V007091* |
Fronius Symo GEN24 10.0 PLUS | ![]() |
V007092* |
Fronius Symo GEN24 8.0 PLUS | ![]() |
V007093* |
Fronius Symo GEN24 5.0 PLUS | ![]() |
Tilauksesta mallit
Snro | |
V007390 | Fronius Symo GEN24 10.0 |
V007389 | Fronius Symo GEN24 8.0 |
V007388 | Fronius Symo GEN24 6.0 |
Invertteri joustavilla varavirtatoiminnoilla
Varavirtaa kaikkiin tilanteisiin
Energiahuollossa tarvitaan varmuutta. Fronius GEN24 tarjoaa tätä varten integroidun perusvaravirran. PV Pointin kautta – pistorasialla – syötetään liitetyille laitteille 3 kW:iin saakka varavirtaa niin kauan kuin aurinko paistaa.
Fronius GEN24 Plus -invertterissä on PV Pointilla ja Full Backup* -toiminnolla kaksi varavirtatoimintoa: sähkönsyöttö yksittäiseen pistorasiaan 3 kW:iin saakka ja koko kotitalouden varmistettu sähkönjakelu, myös suurille kolmivaiheisille virrankuluttajille kuten lämpöpumpuille.
* Full Backup -toiminto ei ole saatavissa versiolle Fronius Symo GEN24 3.0–5.0 Plus.
Monipuolisuus sisältyy pakettiin
Energianhallintatoimintojen ansiosta invertterimme säästävät kestävästi aikaa ja kustannuksia. Älykäs laitesuunnittelu yhdistettynä älykkääseen ohjelmistoomme mahdollistaa nopean ja joustavan asennuksen sekä optimaalisten tuottojen saavuttamisen – jopa aurinkopaneelin varjostuksen tapauksessa. Samalla integroitu aktiivijäähdytys pidentää käyttöikää ja suojaa siten asiakkaasi sijoituksen.
Sisäänrakennettu vapaus
Fronius GEN24 ja Fronius GEN24 Plus kehitettiin, jotta asiakkaidesi energiaomavaraisuus voidaan suunnitella niin yksilöllisesti kuin mahdollista. Siksi molemmissa inverttereissä on avoimet liitännät. Näin Froniuksen tai kolmansien palveluntarjoajien komponenttien yhdistäminen ja ohjaus on erityisen helppoa.
Fronius GEN24 ja Fronius GEN24 PlusFronius GEN24 ja Fronius GEN24 Plus sisältävät monipuolisia ominaisuuksia, jotka tekevät energiaomavaraisuudesta kestävää. Tutustu asentajille ja heidän asiakkailleen tärkeimpiin ominaisuuksiin yhdellä napsautuksella.
Aina sopiva ratkaisu: Olipa se sitten plussa tai ilman
Fronius GEN24 ja Fronius GEN24 Plus ovat tuotevalikoimamme kaksi tehokasta invertteriä.
Kumpi niistä sopii paremmin asiakkaallesi riippuu täysin heidän tarpeestaan:
Anna – tähän voi katsoa mallia täältä, miten laatikoissa nämä voi ilmaista / vähän tilaavievästi: Joustava invertteri varavirralla – GEN24 Plus – Fronius Solar Energy
Aurinkoenergia käyttöön
FRONIUS GEN24
Auringon paistaessa voidaan hyödyntää suoraan oman aurinkosähköjärjestelmän tuottamaa sähköä:
- Omavaraisuutta täyden sähköverkkoasiakkuuden sijaan.
- Taloudellinen säästö korkeiden energian hintojen sijaan.
FRONIUS GEN24 PLUS
Plussa tarjoaa enemmän riippumattomuutta akkuvarastoliitännän ansiosta:
- Aurinkoenergian joustava käyttö – päivin tai öin.
- Entistä suurempi riippumattomuus sähköntoimittajista ja energian hinnoista.
Sähkönjakelu sähkökatkon yhteydessä
FRONIUS GEN24
Varavirtaa auringon paistaessa:
- Integroitu PV Point -perusvaravirtatoiminto.
- Sähkönsyöttö pistorasian kautta 3 kW:iin saakka.
FRONIUS GEN24 PLUS
Plussa tarjoaa enemmän varmuutta kaikkiin tilanteisiin kahdella varavirtatoiminnolla:
- PV Point varavirran jakelua varten pistorasian kautta.
- Full Backup -toiminto koko kotitalouden luotettavaan varavirran jakeluun, myös suurille virrankuluttajille kuten lämpöpumpuille.
Teksti ja kuva: Fronius