Frico Elztrip -sarjan tuotteilla energiatehokasta lämmitystä erilaisiin käyttöympäristöihin
Frico Elztrip EZ keskilämpöpaneelit
Keskilämpöpaneelit ovat tehokkaita lämpösäteilijöitä, jotka ovat tarkoitettu 3-15 metriä korkeiden tilojen yleis- tai aluelämmitykseen. Tyypillisiä käyttökohteita ovat myymälät, tavaratalot, teollisuustilat, varastot sekä urheilu- ja näyttelyhallit.
Säteilylämmittimet voidaan asentaa kattoon, valaisinkiskoihin, tai ripustaa vaijerilla, jolloin ne eivät vie tilaa oleskelualueelta tai seiniltä. Lämmittimissä ei ole liikkuvia osia, minkä ansiosta lämmittimet ovat hiljaisia eivätkä synnytä ilmavirtauksia tai levitä pölyä, bakteereja tai hajuja.
Keskilämpöpaneeli on energiatehokas lämmittäjä. Suoran säteilylämpölisän ansiosta lämmitettävän tilan ilmanlämpötila voidaan pitää matalampana, kuin perinteistä lämmitystä käytettäessä, viihtyisyyden siitä kärsimättä. Myös lämpötilan kerrostuma on pieni, joka korostuu etenkin korkeiden tilojen lämmityksessä.
Elztrip EZ100 keskilämpöpaneeli (IP44). Asennuskorkeus 2,5-4 m | |||
Snro | Malli | Teho [W] | Mitat (lxkxs) [mm] |
8101106 | EZ106 | 600 | 1000x150x50 |
8101108 | EZ111 | 1 050 | 1500x150x50 |
8101111 | EZ115 | 1 500 | 2000x150x50 |
Elztrip EZ200 keskilämpöpaneeli (IP44). Asennuskorkeus 3-10 m | |||
Snro | Malli | Teho [W] | Mitat (lxkxs) [mm] |
8101116 | EZ208 | 800 | 683x282x64 |
8101117 | EZ212 | 1 200 | 923x282x64 |
8101118 | EZ217 | 1 700 | 1221x282x64 |
8101119 | EZ222 | 2 200 | 1520x282x64 |
Elztrip EZ300 keskilämpöpaneeli (IP44). Asennuskorkeus 4-15 m | |||
Snro | Malli | Teho [W] | Mitat (lxkxs) [mm] |
8101010 | EZ336 | 3 600 | 1670X420X63 |
8101156 | EZ345 | 4 500 | 2030X420X63 |
Teksti ja kuvat: Hedtec
![]() |
![]() |