Signaalin kulku lähimpään mobiiliverkon tukiasemaan voi estyä etäisyyden, mäkisen maaston tai lähellä olevien rakennusten vuoksi. Signaalin vahvuus heikkenee etenkin sen läpäistessä seinän tai ikkunan.
Tilannetta voi parantaa asentamalla esimerkiksi Finnsatin 4G/5G-lisäantennin. Tämä ulkoinen antenni vaikuttaa merkittävästi myötä- ja paluusuunnan latausnopeuksiin, mikä tekee erityisen hyvää videoyhteyksille.
Ympärisäteilevä antenni sopii taajamiin, joissa signaali saattaa tulla monelta suunnalta
Finnsat FS1500 ja FS3500 MIMO-antennit ovat ympärisäteileviä eli niille ei tarvitse tehdä suuntausta. Ne poimivat vastaanotettavat signaalit joka suunnasta. Tästä on paljon apua taajamissa, kun parhaan signaalin suunta voi vaihdella ja signaalin heijastuksia esiintyy paljon.
Finnsat FS5000 on suunnattava antenni. Se asennetaan suuntaamalla antenni kohti haluttua mobiilitukiasemaa. MIMO asennus tehdään käyttämällä kahta FS5000 antennia ja säätämällä polarisaatiot 45° kulmaan, yksi antenni -45°ja toinen +45° kulmaan.
Lisäantenni on vaivan ja kustannusten arvoinen investointi, koska huono yhteys pilaa kenen tahansa päivän.