Exxact inva-WC -paketti
Tarvittavat tuotteet nyt yhdellä sähkönumerolla
Nyt saat yhdellä sähkönumerolla (7033029) kattavan kalustepaketin. Ostaminen on nopeaa ja kätevää kun sinun tarvitsee hakea verkkokaupasta vain yhdellä sähkönumerolla.
Exxact Inva-WC paketti+muuntaja HKJ
snro 7033029
Paketissa on Exxact Inva-WC -hätäkutsujärjestelmään tarvittavat kutsu- ja kuittauspainike, sekä WC:n ulkopuolelle tuleva hälytin sekä järjestelmän sähkönsyöttöön muuntaja.
Paketin sisältö
Eritellyt tuotteet sähkönumeroineen.
7011003 | Exxact Merkinanto+kuittauspain. RWC |
7011004 | Exxact Hälytin summerilla RWC VAL |
7011002 | Exxact Painike vetonaru RWC VAL |
7011006 | Exxact Muuntaja 12V RWC VAL |
Invalidikäymälän laitteiden luonnos
Voit asioida kätevästi yhdellä sähkönumerolla. Jos kuitenkin tarvitset vain osan paketin tuotteista, löydät ne alla olevilla sähkönumeroilla SLO verkkokaupasta.
Nro | Selite | ![]() Siirry verkkokauppaan sähkönumerosta |
1. | Muistiyksikkö, jossa kutsu- ja palautuspainike – 700 mm lattian yläpuolella | 70 110 03 |
2. | Hälytysmerkkivalo summerilla – vähintään 2 200 mm lattian yläpuolella | 70 110 04 |
3. | Merkinantopainike vetonarulla, jossa signaalipistorasia – 550 mm lattian yläpuolella | 70 110 02 |
4. | Muuntaja | 70 110 06 |