WARMOS EW-sarja
Energiatehokas WARMOS ECODESIGN-lämmitin
Saksalainen EOS Saunatechnik GmbH on vuonna 1944 perustettu saunateknologiaan keskittynyt yritys. EOS on maailman tunnetuin premium-luokan saunateknologiabrändi, jonka tuotteita löytyy monista
luksuskylpylöistä ympäri maailman.
EOSin tuotteet ovat valmistettu Saksassa ensiluokkaisista materiaaleista ja korkean laadun ja
turvallisuuden takaamiseksi tuotteet käyvät läpi laajat ja tarkat tuotetestaukset.
EOSin tuotevalikoima kattaa modernit ja ajattomat luksusluokan sähkökiukaat ja ohjauskeskukset niin koti- kuin yhteisösaunakäyttöön sekä tarvittavat osat ja laitteet kaikenkokoisiin infrapunasaunoihin ja höyryhuoneisiin. Vuodesta 2020 lähtien EOS on kuulunut Harvia-konserniin ja nyt laaja valikoima EOSin tuotteita on saatavilla Soneparin valikoimasta.
Usean vuosikymmenen kokemuksella EOSin tuotteissa yhdistyvät saksalaisen-, tarkka-, insinööritaito sekä silmiä hivelevä muotoilu. Tuotteet ovat suunniteltu turvallisiksi käyttää, pienintäkään yksityiskohtaa unohtamatta, minkä johdosta tuotteet ovat voittaneet monia innovaatio- ja muotoilupalkintoja.
Osuuskauppa Keskimaan satamaravintola Sataman Viilun elämyksellinen saunamaailma on Harvian toteuttama kokonaisuus, joka pitää sisällään kolme erilaista saunaelämystä. Saunamaailman isoimman Loiste-saunan aisteja avaavan ja kylpylätunnelmaa huokuvan saunomiselämyksen tuottaa EOSin tehokkaat premium-luokan kiukaat ja höyrystimet.
EOSin valikoima tarjoaa ainutlaatuiset luksusratkaisut niin pienempiin yksityiskohteisiin kuin myös isompiin ammattikohteisiin. Kiukaiden teho yltää aina 72 kilowattiin saakka ja monipuolisten ohjausmahdollisuuksien ansiosta yhdestä ohjauspaneelista voidaan tarvittaessa hallinnoida helposti useampaa saunaa.
Snro | Nimike |
82 650 73 | EOS EmoTouch 3 -ohjauskeskus – Musta |
82 650 74 | EOS EmoTouch 3 – Valkoinen |
82 650 47 | EOS Mythos S35 9 kW -sähkökiuas |
82 672 19 | EOS Mega 60 kW -sähkökiuas |
82 650 08 | EOS Zeus S 9,0 kW -sähkökiuas |
Hyvin harvat vielä viime syksynä tiesivät, mitä energiankulutuksen vähentämiseen tähtäävä EU:n EcoDesign puitedirektiivi oikeasti toisi tulleessaan 1.1.2018
Gliese lämpöpaneeli on tyylikäs vaihtoehto normaalille sähköpatterille.