Trust Smart Home pistorasiakytkin
Trustin Smart Home -tuoteperheeseen on tullut uutena laitteena Zigbee-tiedonsiirrolla toimiva pistorasiakytkin.
Henselin ENYBOARD -tuoteperheen moduulikotelot ovat täydellinen valinta vaativiin asennuksiin mm. teollisuuteen, kun tuotteelta vaaditaan helppokäyttöisyyden lisäksi luotettavuutta.
Suojausluokan II moduulikoteloissa on aina IP54 tai IP65 kotelointi ja kotelon koko on valittavissa 3–54 moduulisena. Kaikille koteloille on suoritettu IEC 60695-2-11 mukainen 750 ℃ hehkulankakoe.
ENYBOARD moduulikotelot toimitetaan sinetöitävällä savunharmaalla kannella ja kaapeleiden läpiviennistä huolehditaan integroiduilla, pehmeillä elastisilla kalvotiivisteillä.
Katso Enyboard-tuotteet Soneparin verkkokaupassa
Teksti ja kuva: FSM Oy
Trustin Smart Home -tuoteperheeseen on tullut uutena laitteena Zigbee-tiedonsiirrolla toimiva pistorasiakytkin.
SLO:n suositun tuotesarjan 1 kV:n XVRG 15-jatkossarja täydentyy toivotulla jatkoksella XVRG 15240. Uuden jatkoksen käyttöalue on kovasti kaivattu 95…240 mm² 1 kV.
Schneider Electric Finland Oy uudisti apu- ja hälytyskosketinvalikoiman Acti9 ja Multi9 -tuotteita. Valikoima täydentyi myös täysin uusilla low current 2 mA-100 mA auxiliarieseilla.