ELKOlta perinteisen RS16:n rinnalle teräväkulmainen ELKO Plus
ELKO-tuotteilla on Suomessa pitkät perinteet ja RS16-sarja onkin useimmille sähköalan ammattilaisille hyvinkin tuttu kalustesarja.
Enston keskukset ovat luottovalinta kerrostalojen peruskorjauksiin ja linjasaneerauksiin.
Uudet saneerauskeskukset on suunniteltu yhteistyössä asiakkaiden kanssa, jonka myötä asennettavuuteen ja selkeyteen on kiinnitetty erityisesti huomioita.
Uutena saneerauskeskuksissa ovat alapohjat, joita voidaan käyttää johdotustilana esim. heikkovirtakaapelin tuomiseksi IT-tilaan vahvavirtakaapelien ohi. IT-kaapelit johdetaan tilaan aukkoaihion kautta, jolloin keskusten sivuille ei tarvita erillisiä kaapelikouruja. Uusi malli on entistä kapeampi ja oven saranointi on uusittu, joten keskuksen asentaminen onnistuu helposti esimerkiksi oven päälle kerrostalosaneerauksissa.
Snro | Tyyppi | Nim. virta | B10A | B16A | VVSK 4-n |
C10A | C16A | Varatila | Mitat (l x k x s) |
33 016 46 | EHSV275.15PS | 25 A | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 280x500x110 |
33 016 44 | EHSV275.15PS-ITM | 25 A | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 280x940x110 |
33 016 47 | EHSV375.18PS-IT | 25 A | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 11 | 380x780x110 |
33 016 48 | EHT275.500-IT | – | – | – | – | – | – | – | 280x500x110 |
ELKO-tuotteilla on Suomessa pitkät perinteet ja RS16-sarja onkin useimmille sähköalan ammattilaisille hyvinkin tuttu kalustesarja.
Hyvin toimivat hauislihakset ovat yksi tärkeimpiä työkaluja sähköalan ammattilaiselle
Kun asuin- tai liikekiinteistöön uusitaan sähköjärjestelmää, suunnittelu ja tuotevalinnat tehdään turvallisuus edellä. Sähköistyksen ytimenä toimii käyttökohteeseen soveltuva Ensto-sähkökeskus laadukkailla Legrand TX³- ja DX³ -moduulikomponenteilla. Kokonaisuus tarjoaa tehokasta asennettavuutta sekä varmatoimisen ja kestävän lopputuloksen uudis- ja saneerauskohteisiin. Ensto/Eaton-komponentit päivitettiin Legrand TX³- ja DX³ -sarjaan vuoden 2022 lopulla. Takuun vaatiessa varaosat ovat edelleen tilattavissa tukuista Eaton-tuotemerkillä. Luotettavaa suojaa asennuksille Legrandin TX³-sarja koostuu moduulikomponenteista, kuten johdonsuojakatkaisijoista ja vikavirtasuojakytkimistä. Johdonsuojakatkaisijat ovat saatavana 6kA ja 10kA katkaisukyvyllä. TX³-sarjaa täydentää DX³-sarjan pääkytkimet ja vikavirtajohdonsuojakatkaisijat. TX³-sarja on myös yhteensopiva DX³-sarjan lisätarvikkeiden kanssa. Ammattilaisille tärkeää on komponenttien helppo asennettavuus, selkeys ja muunneltavuus. Johdotuksen helpottamiseksi tuotteissa on näkyvät ja helposti saavutettavat liitännät. Lisätarvikkeissa nuoli osoittaa selkeästi mihin laitteeseen se on kytketty. Laajasti testattua laatua Legrand-komponentit ovat kiinteä osa Ensto-sähköistysratkaisuja ja sähköistämisen konsepteja, jotka perustuvat tarkoituksenmukaisiin tuotevalintoihin ja kilpailukykyiseen hintaan. Kokonaisratkaisut soveltuvat mm. kerrostalon linjasaneerauksiin, joiden yhteydessä päivitetään sähkö- ja telekaapeleita uusien yleiskaapelointi- ja vikavirtamääräysten mukaisiksi. Yhteensopivilla tuotteilla toteutettu sähköjärjestelmä tarjoaa tehokasta suojaa oikosulkuja, ylikuormittumista ja virtavirtahäiriöitä vastaan. Tuotteemme ovat laajasti testattuja ja täyttävät vaaditut standardit ja turvallisuusmääräykset, kertoo Ensto-sähköistysratkaisujen asiantuntija Jari Tuormaa. Vähemmän ympäristövaikutuksia Suurin osa Legrand-moduulikomponenttien materiaaleista on kierrätettäviä ja uusiokäytettäviä. Ecodesign-määräykset täyttävinä tuotteina ne vähentävät ympäristön kuormitusta koko elinkaarensa ajan. Tuotepakkaukset ovat kevyitä ja tehokkaita kuljettaa. Ympäristöteemaa tukee komponenttien RoHS-yhteensopivuus, eli ne täyttävät EU:n asettamat rajoitukset määriteltyjen haitallisten aineiden osalta. Kaikille tuoteperheille on saatavilla PEP-ympäristöseloste (Product Environmental Profile), josta tuotteen koostumus selviää yksityiskohtaisesti. Lisätietoja: