Soneparilta projektinhallintaa helpottavia prosesseja sähköverkon rakentamiseen
Nyt voitte tilata esikasattuja jakokaappeja helpommin ja tehokkaammin kuin koskaan aiemmin!
Kun keskijännitteiseen ilmajohtoverkkoon tarvitaan erittäin turvallinen, häiriötön, kestävä ja pitkäikäinen tukieristin, Ensto komposiittitukieristin SDI82.2M20 täyttää kaikki vaatimukset! Se on valmistettu komposiitista, helpompi ja nopeampi asentaa kuin koskaan ennen, ja se lisää sähkösyötön luotettavuutta.
Komposiittitukieristin SDI82.2M20 on osa Enston uudistetun PAS/BLL-ratkaisun tuotevalikoimaa, joka tarjoaa paremman suojan linjoille, lisänä mm. enemmän lintu- ja oksasuojia. Ratkaisu maksaa itsensä nopeasti takaisin entistä pienemmillä ylläpitokustannuksilla ja lisää toimintavarmuutta sähköverkkoon.
Snro | Tuote | |
5011079 | Komposiittitukieristin SDI82.2M20 |
PAS/BLL-ratkaisun muita tuotteita
Snro | Tuote | |
5011063 | Kipinävälisarja SDI24 | |
5043149 | Kipinävälisarja SDI27.2 | |
5011066 | Orsi SH1524.1 (sisältää orren ja kiinnityssarjan) | |
5043106 | Kannatin SO181.6 | |
5043129 | Päätepidin SO256 | |
5010280 | Komposiittivetoeristin SDI90.280 | |
5011088 | Kosketusliitin SE13.101 |
Enston uudistetun PAS/BLL-kokonaisratkaisun mallit ja tuotteet on koottu asiantuntijoiden suunnittelemaan PAS/BLL-käsikirjaan, joka on kätevä apu linjanrakentamiseen aina verkon suunnittelusta lähtien.
Lataa käsikirja
Teksti ja kuvat: Ensto
Nyt voitte tilata esikasattuja jakokaappeja helpommin ja tehokkaammin kuin koskaan aiemmin!
SLO:n laaja valikoima työmaadoitusvälineitä Ragnar Stålskogilta
Every Connection Counts, voit säästää aikaa ja rahaa jokaisessa liitännässä. TE:n SOLARLOK-liittimet aurinkosähköasennuksiin on suunniteltu helpottamaan ja nopeuttamaan asennustöitä sekä takaamaan luotettavat DC-liitännät. Rakenne on suunniteltu vähentämään liittimen aiheuttamaa ylimenovastusta ja jännitehäviöitä. TE:n SOLARLOK 2.0 DC Plug & Splice -liittimet ovat aurinkosähköliittimien uusinta sukupolvea, ja niiden asennus on jopa 80 % nopeampaa perinteisiin aurinkosähköliittimiin verrattuna*. Suunnittelussa on käytetty IDC-tekniikkaa (Insulation Displacement Contact), joka mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen: liittimen asennus kokonaisuudessaan kestää noin 30 sekuntia ilman erikoistyökaluja, asennustyökaluiksi riittävät siirtoleukapihdit. Eristeen läpäiset liittimet mahdollistavat asentamisen ilman johdineristeen poistamista. Asentaja voi kytkeä kaapelin ja puristaa liittimen, tämä lisää tehokkuutta. < 80 % lyhyempi asennusaika * Perustuu asennusaikavertailuun TE:n SOLARLOK PV4 DC Crimp -liittimien kanssa. Helppo asentaa, kolme työvaihetta TE:n SLK 2.0 DC Plug and Splice -liittimillä on laaja käyttöalue; 2,5-6 mm² (10-14 AWG). Ne ovat testattu ja hyväksytty IEC 62852 (TUV) ja UL 6703 -standardien mukaisesti. Valikoimaa täydentää ainutlaatuinen geelitäytteinen SOLARLOK SLK 2.0, joka takaa IPx8-vedenpitävyyden. TE:n SOLARLOK SLK 2.0 on valmistettu PPE- ja PS-materiaalista. Liitin on testattu upotuskokeella enintään 1 metrin syvyydessää 24 h. PPE- ja PS materiaali on UV-kestoinen. SOLARLOK 1500V PV4-S -liitin on saatavana sekä uros- että naarasversioina, jolloin ne voidaan yhdistää SOLARLOK PV4-S- ja PV4-PM DC -liittimiin. TE:n SLK 2.0 Splices -jatkosliittimet toimitetaan yhtenä kokonaisuutena Tämä nopeuttaa ”jatkoksen” asentamista: ei irrallisia osia, eikä erikoistyökaluja. Jatkosliittimet soveltuvat erityisesti korjauksiin – ne mahdollistavat kaapeleiden helpon ja nopean asentamisen tai korjauksen esimerkiksi kaapeleille vioittuneille kaapeleille. Tärkeimmät ominaisuudet Nopeampi asennus, jopa 80 % SOLARLOK PV4-S:ään verrattuna. Pienemmät elinkaarikustannukset Laajat käyttöalueet; 2,5-6 mm2 (AWG 14-10). Helppo ja nopea asennus ilman erikoistyökaluja Kaapelia ei tarvitse kuoria All-in-one-rakenne, minimoitu asennusvirheen mahdollisuus Ainutlaatuinen geelitäyte takaa IPx8-vedenpitävyyden (1 m/24 tuntia). CE-merkintä IEC 62852- ja UL 6703 -hyväksytty Katso SLK 2.0:n asennusvideot Teksti ja kuvat: TE Connectivity