Saneeraukseen suunnitteluilla tuotteilla lattialämmityksen uudistaminen onnistuu helposti vanhaankin kerrostaloon. Huonekohtaisella lämmönsäädöllä sekä älykkäällä lämmityksen ohjauksella energiatehokkuuteen ja asumismukavuuteen saadaan roima parannus.

Helposti asennettavat termostaatit

Mikäli vanhaa sähkökeskusta ei haluta saneerata, vikavirtasuojattu ECO10BTW-J-termostaatti (sähkönumero: 2621160) on kiinnostava tuttavuus. Tässä sekä termostaatti, että lattialämmitysasennuksissa pakollinen 30 mA:n vikavirtasuojakytkin ovat samassa. Yhteen rasiaan asennettavalla termostaatilla vikavirtasuojaus saadaan toteutettua ilman kytkentöjen muutoksia sähkökeskuksessa. Vastaavaa tuotetta ei markkinoilta löydy.

DIN-kiskoon asennettava ECO16BTD-yhdistelmätermostaatti (sähkönumero: 2621241) on esteettinen valinta, sillä säätimet saadaan katseilta piiloon. Sähkökeskukseen sijoitettava termostaatti estää lämpötilan turhaa säätelyä esimerkiksi vuokrahuoneistoissa. Kaikista Ensto-termostaateista löytyy myös ulkoinen lämpötilan ohjaustoiminto, jota voi helposti käyttää kotona-poissa-kytkennässä.

Ecodesignia älykkäällä ohjauksella

Modernin Ecodesignin mukaisia Ensto-lattialämmitystermostaatteja voi ohjata manuaalisesti laitteesta ja Bluetoothilla varustettuja termostaatteja myös Ensto Heat Control -mobiilisovelluksella (Android ja iOS). Tarkka termostaatti pitää lämmön tasaisena ja miellyttävänä.

Energiatehokkuutta voi parantaa esimerkiksi käyttämällä ajastettuja jaksoja. Asukas voi luoda viikoittaisen ja pidempiaikaisen ohjelman haluamalleen jaksolle sekä seurata muutosten vaikutusta kodin energiankulutukseen. Lyhytaikainen lämmityksen tehostus toimii kylpyhuoneen kuivattamisessa suihkun jälkeen. Ilmaista älypuhelinsovellusta on helppo käyttää ja se opastaa kohti säästeliästä energiankäyttöä.

Saneerausystävälliset ThinKit ja ThinMat

Ohuet Ensto-lämmityskaapelit mahdollistavat saneerauksissa matalat lattiarakenteet, sillä ne voidaan asentaa lähelle lattianpintaa. Pyöreä, halkaisijaltaan vain noin 4 mm:n ThinKit-lämmityskaapeli 10W/m toimii hyvin pienissä ja sokkeloissa tiloissa sekä ohuessa tasoitteessa. ThinMat-lämpökaapelimatto 100 W/m² on puolestaan kaapelia nopeampi asentaa. Sen liimapintainen lasikuituverkko tarttuu vaivatta lattiaan. Kun asennus tehdään lähelle lattianpintaa, lämpö johtuu helposti huoneeseen ja lattia kuivuu nopeasti.

Valmistaja Ensto Building Systems myöntää lämmityskaapelituotteilleen 20 vuoden takuun ja korostaa niiden huoltovapautta ja huolettomuutta.

ThinKit sähkönumerot:

8168450

ThinKit1 13.5m 0.9-1.6m2 130W

8168451

ThinKit1.5 14.5m 1-1.9m2 150W

8168452

ThinKit2 22.5m 1.5-2.8m2 220W

8168453

ThinKit3 28.5m 1.9-4.7m2 280W

8168454

ThinKit4 40m 2.7-5m2 400W

8168455

ThinKit5 45m 3-5.6m2 450W

8168239

ThinKit6 55m 3,7-9,2m2 550W

8168456

ThinKit7 70m 4.6-8.6m2 690W

8168457

ThinKit8 78.5m 5.2-9.8m2 780W

ThinMat sähkönumerot:

8168240

ThinMat 0.5mx2m 1m2 100W

8168241

ThinMat 0.5mx3m 1.5m2 150W

8168242

ThinMat 0.5mx4m 2m2 200W

8168243

ThinMat 0.5mx6m 3m2 300W

8168244

ThinMat 0.5mx8m 4m2 400W

8168245

ThinMat 05mx10m 5m2 500W

8168246

ThinMat 0.5mx12m 6m2 600W

8168248

ThinMat 0.5mx16m 8m2 800W

Teksti ja kuvat: Ensto