Quebec LED – ulkovalaistuksen uusi klassikko
Philipsin Quebec LED on tyylikäs valaisin, jonka ajaton muotoilu on suunniteltu tuomaan valoa asuinalueille, puistoihin ja muihin urbaaneihin ympäristöihin.
Enston uusi LFB16-R on pieni, kestävä ja tilaa säästävä varokepesä katuvalaistusasennuksiin. Se ei ainoastaan säästä tilaa, vaan myös helpottaa asennusta ja huoltotoimenpiteitä.
LFB16-R suunniteltiin läheisessä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa – tavoitteenamme oli luoda markkinoiden paras varokepesä! Kompakti koko tekee siitä asennusystävällisen ja sen saa mahtumaan helposti valaisinpylvään sisälle. Kiristysmomentti ja kaapelin eristeen kuorintapituus on selvästi merkitty tuotteeseen.
Miksi valita Ensto LFB16-R?
Varoke irti käden käänteessä
– Käännä pidikettä vain 90° ja vedä
Muovinen, täysin eristetty kuori
– Ei tarvetta takalevymaadoitukselle
Kiinnikkeet takana
– Varokepesät on helppo kiinnittää toisiinsa
Ei varokepohjaa
– Varokekoot 6A – 16A ilman erillisiä lisäosia
Parannellut KE-liittimet
Enston KE-liittimien runko on valmistettu tinatusta alumiinista ja sen ruuvit ovat nikkelöityä messinkiä. Asennuksen helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi liittimen eristäväksi materiaaliksi on valittu läpikuultava polykarbonaattimuovi. Liittimiä on saatavana kahta eri versiota kokoluokkaa kohti, neljälle ja kuudelle johtimelle.
Erilaiset sarjat vaihteleviin tarpeisiin
Ensto tarjoaa valikoiman valmiiksi valikoituja sarjoja eri tarpeisiin. Tarpeesta riippuen, sarjat sisältävät sulakepesän sekä kokoelman KE-liittimiä tai vain pelkät liittimet. Enemmän tietoa sarjoista löydät seuraavalta sivulta. Sekä LFB16-R sulakepesä että KE-liittimet ovat saatavilla luonnollisesti myös erikseen.
Enston varokepesät ja valaisinpylväskalusteet
4619004 | Pylväskaluste LFB16.10A+SV15 – LCK4-16-10A | |
4619006 | Pylväskaluste SVV3+SV15.5 – SV15.125 | |
4619007 | Pylväskaluste varokepesä 1x6A – LFB16-06A-R | |
4619008 | Pylväskaluste varokepesä 1x10A – LFB16-10A-R |
Philipsin Quebec LED on tyylikäs valaisin, jonka ajaton muotoilu on suunniteltu tuomaan valoa asuinalueille, puistoihin ja muihin urbaaneihin ympäristöihin.
Primus on Enston uusi yleisvalaisin, joka muuntautuu moneen projektitarpeeseen runsaalla ominaisuuspaletillaan.
SG lanseerasi uuden vaihehimmennettävän Tunable White LEDDim tekniikan ja siihen liittyvät tuoteperheet.