Ensto Intro on täydellinen asennuskalustesarja suomalaiseen asennuskulttuuriin
Ensto Intro -asennuskalustesarjasta löytyy kaikki tarvittava kotien ja kiinteistöjen sähköistykseen. Ensto Intro -asennuskalusteet ovat saatavilla kahdessa värissä, uppoon, pintaan sekä kuivaan ja kosteaan. Sarja sisältää kytkimet ja painikkeet, pistorasiat, liike- ja läsnäolotunnistimet, termostaatit, tele-, data- ja mediatuotteet, valonsäätimet, KNX- ja muut ohjausjärjestelmät, pinta-asennuskalusteet ja valaisinpistorasiatuotteet.
Miksi valita Ensto Intro -asennuskalustesarja?
- 2-osaiset pistorasiat sopivat hyvin yhdistelmiin, ja ne voidaan asentaa helposti saman 85 mm peitelevyn alle ilman lisäosia
- Jousiliittimet ja niiden erinomaiset vapauttimet takaavat johdon helpon kiinnittämisen ja irrottamisen
- Kytkinmekanismi on erittäin laadukas ja varmatoiminen
- Vahva asennuslevy takaa toimivuuden kaikissa olosuhteissa
- Ensto Intro -sarjan tuotteet toimitetaan kokonaisina, eli pakkaus sisältää esim. kytkinkojeen ja painikkeen. Yleisimmät tuotteet toimitetaan myös kehyksen kanssa, ja ne ovat lisäksi saatavilla IP44-suojausluokalla. Muihin tuotteisiin lisää vain tiiviste, ja tuotteet sopivat kosteisiin tiloihin ja ulkoseiniin.
Suosittuja tuotteita
Ensto Intro -kaksoispistorasiat
Ensto Intron 2-osaiset maadoitetut pistorasiat sopivat hyvin yhdistelmiin, ja ne voidaan asentaa helposti saman 85 mm peitelevyn alle ilman lisäosia.
- Laitejohdot siististi alaspäin
- Tarvitaan vain 85 mm:n peitelevyt
- Helppoja nopea asentaa
Pinta-asennuskalusteet, IP21 ja IP44
Ensto Intro -sarjasta saa myös kuivan ja kostean tilan pinta-asennuskalusteet.
- Kuivaan (IP21) ja kosteaan (IP44/IP54) tilaan kattavasti mustana ja valkoisena
- Riittävästi asennustilaa
- Nopea johdottaa
- Kaapelin viennit helposti kotelon sivuilta ja pohjasta
Asennuskalusteet johtokanaviin
Ensto eDuct -kanavakalusteet ovat yhteensopivia Ensto Ductel ja Meka Instal -alumiinijohtokanavien kanssa.
- Yksinkertainen napsautuskiinnitys ilman työkaluja
- Nopeuttaa asennusta huomattavasti
- Esikytketty ratkaisu säästää aikaa
- Monipuolinen tuotevalikoima
Koko Ensto Intro -asennuskalustesarjan tuotteet vaivattomasti SLO:lta!
Katso tästä valikoima verkkokaupassa
Teksti ja kuvat: Ensto