Puhdastilavaatimukset täyttävät valaisimet Airamilta
Best Clean ja Clean - puhdastilavalaisimet SLO:lta
Tasaisesti valottuva opaalilevy ja mikroprismaoptiikka antavat viimeistellyn ulkonäön vaativissakin kohteissa. Diana Flat LED -valaisin on moderni ratkaisu, kun kohteeseen halutaan parempaa yleisvaloa ja optisia vaihtoehtoja.
Enston Diana Flat LED -valaisimiin on valittavissa opaalietulevy tai mikroprismaoptiikka. Ensto Tunable White -valaisimet soveltuvat lähes kaikkiin ohjausratkaisuihin, joilla voidaan säätää värilämpötilaa 2700–6500 K alueella.
Nimike | Optiikka | Valoteho |
Diana Flat LED 600×600 | opaalietulevy | 21W-40W, 2300 – 4600 lm |
Diana Flat LED 600×600 | mikroprismaoptiikka | 22W-40W, 2300 – 4500 lm |
Diana Flat LED 600×600 | opaalietulevy (O) tai mikroprismaoptiikka (M), värilämpötilan säätö (tunable white) 3000 K – 6000 K |
40W, 3500 lm |
Diana Flat LED 300×1200 | opaalietulevy | 26W, 2800 lm |
Diana Flat LED 300×1200 | mikroprismaoptiikka | 29W-34W, 2800 – 3200 lm |
Diana Flat LED 300×300 | opaalietulevy, jousikiinnikkeet | 14W, 1100 lm |
Diana moduulivalaisimet verkkokaupassa »
Best Clean ja Clean - puhdastilavalaisimet SLO:lta
Mascot-pistorasiateholähteet ja Snappyn led-teholähteet täydentävät Perelin jo ennestään laajaa teholähdevalikoimaa. Ledeistä on nyt saatavissa myös varauloskäyntijärjestelmiin soveltuva led-lamppu.
Lumi Duo on monipuolinen ja muunneltava, värilämpötilan ja tehon vaihdolla varustettu yleisvalaisinsarja. Valaisimella on erinomainen pakkasenkesto, -30 °C. Voit valita kohteeseesi sopivat mallit useista koko- ja ohjausvaihtoehdoista. Lumi Duo sarjassa on kuusi eri valovirtapakettia väliltä 500–2500 lm. Tunnistinmallien tarkka tunnistin sallii 10 orjavalaisimen ohjaamisen yhden ohjaavan valaisimen perässä.