EMpro-energiamittarit energiatehokkuuden hallintaan
Phoenix Contactilta tuotteet ja palvelut energianhallintaan. Me teemme energian mittaamisesta helppoa.
Helppo asennus ja käyttöönotto. Tuotteen suunnittelussa on huomioitu laitteen käyttö, jotta asennus ja käyttöönotto olisi mahdollisimman helppoa ja nopeaa.
Olipa kyseessä monimutkainen energianmittaus tai yksinkertainen kustannuslaskenta, Phoenix Contactin energiamittarit tallentavat kaikki sähköiset parametrit, jotka ovat merkityksellisiä energianhallinnallesi.
Yksinkertainen ja nopea integraatio ohjaus- ja hallintajärjestelmiin edistyksellisen tiedonsiirron ja digitaalisten palveluiden avulla.
- Modbus TCP vakiona, mutta saatavilla myös Modbus RTU-, Profinet- ja Ethernet IP-protokolliin sopivilla ulostuloilla.
- Integroitu REST-liitäntä ja suora pilviyhteys Proficloud-pilveen avaavat oven digimaailmaan esineiden Internetiin (IoT).
Myös kattava valikoima virtamuuntajia ja Rogowski-keloja jälkiasennuskohteisiin. Rogowski-kela voidaan kytkeä suoraan energiamittarille ilman välimuuntajia.
Snro | Nimike | |
67 102 07 | EEM-MA370 | Energiamittari |
67 102 08 | EEM-MB371 | Energiamittari DIN |
67 102 09 | EEM-MA371 | Energiamittari DIN |
67 102 10 | EEM-MA770 | Energiamittari DIN |
67 102 11 | EEM-MA771 | Energiamittari DIN |
67 102 12 | EEM-MB370 | Energiamittari DIN |
67 102 13 | EEM-MA770-PN | Energiamittari DIN |
67 102 14 | EEM-MA771-PN | Energiamittari DIN |
67 102 15 | EEM-MB370-PN | Energiamittari DIN |
67 102 16 | EEM-MB371-PN | Energiamittari DIN |
67 102 17 | PACT RCP-D140 | Virtamuuntaja avattava |
67 102 18 | PACT RCP-D190 | Virtamuuntaja avattava |
67 102 19 | PACT RCP-D95 | Virtamuuntaja avattava |