Järjestelmä on suunniteltu pienjännitesovelluksille (1kV)
Ainutlaatuinen järjestelmä alumiinin puristamiseen 1300-järjestelmässä. Järjestelmä on suunniteltu pienjännitesovelluksille (1 kV), ja se sopii yhteen maadoitetun kaapelin kanssa. Tuurnien ja matriisien määrä on pienentynyt aiemmasta 21:stä (pyöreäksimuotoilu mukaan lukien) kolmeen tuurnaan ja kolmeen matriisiin tuurnapuristettaessa niin pyöreitä kuin sektorinmuotoisiakin, 50–240 mm2:n kokoisia alumiinijohtimia.
Ominaisuudet:
- täydelliset jatkospakkaukset
- usean kokoisia alueita voidaan puristaa kolmella eri hylsyllä
- pyöreät ja sektorinmuotoiset johtimet samassa hylsyssä (ei tarvetta pyöristää johdinta)
- hylsyn tuurnapainaminen, jolla saavutetaan varma jäljitettävyys
- vähemmän tuurnia ja matriiseja, määrä laskenut 21:stä kuuteen
- vähemmän liitoksia, määrä laskenut seitsemästä kolmeen (50-240 mm2)
Suunniteltu erityisesti helpottamaan sektorinmuotoisten kaapeleiden työstämistä jakeluverkoissa. Sektorinmuotoisia johtimia ei tarvitse enää pyöristää. Puristusten määrä on MultiCrimpin avulla vähentynyt viidellä johdinalueella kahdesta yhteen (HUOM! koot 185 ja 240 mm2, joissa P185240D/M, vaativat kaksi puristusta). Teollisuudessa ja vaativammissa laitoksissa Elpress käyttää perinteisiä tuurnapainamisjärjestelmiä.
![]() |
![]() |
Täydelliset jatkospakkaukset
mm2
pyöreät ja sektorinmuotoiset johtimet (Harvasäikeiselle/ Yhtenäiselle) |
Liitossarja |
S-nro |
Puristusten määrä |
Järjestelmä |
Sisältö |
50-95 |
KHS-AS5095-1-4 |
5204892 |
1 |
1300 |
4 kpl jatkoliittimiä, 4 kpl sisempiä lämpökutisteputkia, 1 kpl ulompia kutisteputkia, 1 kpl puhdistussetti, käyttöohje |
120-150 |
KHS-AS120150-1-4 |
5204888 |
1 |
1300 |
4 kpl jatkoliittimiä, 4 kpl sisempiä lämpökutisteputkia, 1 kpl ulompia kutisteputkia, 1 kpl puhdistussetti, käyttöohje |
185-240 |
KHS-AS185240-1-4 |
5204889 |
2 |
1300 |
4 kpl jatkoliittimiä, 4 kpl sisempiä lämpökutisteputkia, 1 kpl ulompia kutisteputkia, 1 kpl puhdistussetti, käyttöohje |
Reduktiojohtimia liitettäessä katso seuraavan sivun taulukko.
Matriisit ja tuurnat
mm² Harvasäikeinen (Harvasäikeiselle/ Yhtenäiselle) |
Integroitu Matriisi |
S-nro |
Tuurna |
S-nro |
Puristusten määrä |
Järjestelmä |
50-95 | 13P5095M | 6406615 | 13P5095D | 6406618 | 1 | 1300 |
120-150 | 13P120150M | 6406625 | 13P120150D | 6406627 | 1 | 1300 |
185-240 | 13P185240M | 6406629 | 13P185240D | 6406631 | 2 | 1300 |
![]() |
![]() |
Liitokset
mm2
pyöreät ja sektorinmuotoiset johtimet (Harvasäikeiselle/ Yhtenäiselle) |
Jatkosliitin |
S-nro |
D (mm) |
d (mm) |
L (mm) |
Puristusten määrä |
Järjestelmä |
50-95 | AS5095 | 5204887 | 25 | 14 | 130 | 1 | 1300 |
120-150 | AS120150 | 5206502 | 32 | 17,6 | 131 | 1 | 1300 |
185-240 | AS185240 | 5206503 | 37 | 25 | 150 | 2 | 1300 |
Liitettäessä
häiriösuojajohdin (Cu) mm2 |
Hylsy |
S-nro |
Leuan numero |
D (mm) |
d (mm) |
L (mm) |
Puristusten määrä |
Järjestelmä |
15 | KSF16 | 5206530 | 9 | 6 | 9 | 35 | 1 | 1300 |
12-29 | KSF25 | 5206535 | 11 | 8 | 11 | 35 | 1 | 1300 |
41 | KSF35 | 5206540 | 13 | 9 | 13 | 35 | 1 | 1300 |
57 | KSF50 | 5206545 | 14,5 | 11 | 14,5 | 45 | 1 | 1300 |
72-88 | KSF70 | 5206550 | 17 | 13 | 17 | 45 | 1 | 1300 |
Eristyssarja 1–4 (vain eristäminen)
Kaapelialue mm2 (Harvasäikeiselle/ Yhtenäiselle) |
KIT |
Sähkö- numero |
Vaipan kutisteletku (mm) ennen/jälkeen |
Pituus (mm) |
Mää- rä |
Johtimen kutisteletku (mm) ennen/jälkeen |
Pituus (mm) |
Määrä |
50-95 | KHS-5095-1-4 | 5204891 | 43/12 | 850 | 1 | 33/8 | 250 | 4 |
120-240 | KHS-120240-1-4 | 5204890 | 130/36 | 1000 | 1 | 85/25 | 300 | 4 |
Lue myös
✨ Elpress: Täydelliset puristusjatkossarjat, Al, 50–240 mm², 1 kV
Teksti ja kuvat: Elpress