Porrasohjauksissa käytetään nykyään paljon sekakuormia tai pelkkää LED-kuormaa.
Nämä yhdessä aiheuttavat ohjaaville laitteille paljon ongelmia.

Theben Elpa 6 plus on tarkoitettu kohteisiin joissa on paljon painikkeita, suuria hohtolamppukuormia, ohjaus toteutettu liikeilmaisilla ja kuormana esim. LED-valaisimia, joissa epätavallisen suuria kytkentävirtoja nk. syöksyvirtoja. Elpa 6 plussassa käytetään nollapistekytkentä- ”zero-cross switching” relettä, joka kytkee kuormaa silloin kun virtaarvot ovat pienimmillään.

Tavallisen porrasautomaatin lisäksi;

  • Optimoitu LED ohjauksille
  • ”Zero-cross switching”-rele suurille kuormille
  • 150mA hohtolamppukuorma
  • 10 erilaista toimintoa
  • Ennakko varoitustoiminto DIN 18015-2 mukaan

 

26 076 27   Elpa 6 plus, porrasvaloautomaatti

 

Lisätietoja:

tuotepäällikkö Timo Mero, puh. 010 283 2310, timo.mero@slo.fi tai SLO-myynti

SLO:n verkkokauppa projektityökaluna

Monipuolista palvelua käytettiin myös Baltic Connector Oy:n kaasukompressoriaseman rakennustyömaalla Inkoossa

Enston Tupa-lämmittimet

Kotimaiset laatulämmittimet valmistetaan Porvoossa

Helppoa ja vaivatonta käyttöä uudella AT-1 Hybrid ajastimella

Uusi Theben AT-1 Hybridikello auton esilämmitykseen ja/tai lataukseen AT-1 Hybrid kelloa on helppo käyttää suoraan painikkeista tai siihen saatavalla Bluetooth sovelluksella iOS ja Android käyttöjärjestelmiin.