Ebeco T-18 itsesäätyvä lämpökaapelikela

Itsesäätyvä lämpökaapeli, joka tunnistaa ympäristön lämpötilan ja säätää tehonsa sen mukaisesti. Kestomuovisen ulkovaipan ansiosta soveltuu hyvin asennettavaksi metallisiin ja muovisiin räystäskouruihin ja syöksyputkiin.

Helppo asentaa

Voidaan täydentää Ebecon Älykäs Katto -ratkaisun tuotteilla ja tarvikkeilla. T-18-lämpökaapelin itsesäätyvät ominaisuudet helpottavat asennusta. Kaapeli kiinnitetään Smartclipkiinnikkeillä tai liimataan kiinni ränniin.

Ympäristöystävällinen

Huopa- ja asfalttikatoilla on käytettävä T-18 CT:tä. T-18 ja T-18 CT ovat PVC-vapaita ja RoHS-direktiivin mukaisia, mikä tarkoittaa, että ne eivät sisällä ympäristölle vaarallisia aineita.  Sisäänrakennetun UV-suojan ansiosta ne kestävät aurinkoa.

Saat lämpökaapelia Soneparin verkkokaupasta metreittäin tai kelalla

Snro Tuote
0436701 EBECO T-18 18W/M
V000454 Ebeco T-18, 300 m/kela

Ebeco Älykäs katto -lisätarvikkeet

Snro Selite
8172640 
8172641 
Smartlock kytkentä-/jatkorasialla tehdään T-18/T-18 CT-lämpökaapelin liitännät, haaroitukset ja jatkot nopeasti ja helposti.

8176257 
8176258 
8176259 
Smartclip varmistaa T-18-lämmityskaapelin kiinnittymisen kattojärjestelmiin pintakerrosta vahingoittamatta. Liimausta ei tarvita, joten työ voidaan tehdä säästä riippumatta. Nopea ja helppo asennus ja tarvittaessa irrotus.

2615602 EB-Therm 800 on koteloitu DIN-asennettava digitaalinen termostaatti, jossa on neljä sisäänrakennettua käyttötilaa: lämmitys, jäähdytys, teollisuus & maks./min. Termostaatti sopii siten kaikkeen asuinympäristöistä, toimistoista ja varastoista teollisten prosessien lämpötilan ohjaukseen ja lumensulatusjärjestelmiin sekä maahan että katoille. Termostaattiin on myös mahdollista liittää kauko-ohjausyksikkö. Mallissa EB-Therm 800 on myös hotelliohjelma, jota voidaan ohjata jälkilämmitysajalla ulkoisella kortinlukijalla termostaatin integroidun aikareletoiminnon avulla.
2615601 Kapasitiivinen kosteusanturi kattojärjestelmän energiatehokkaaseen ohjaukseen. Käytetään EB-Therm 800:n yhteydessä maks./min.-tilassa. Mukana kiinnitysnauha ja 15 m liitoskaapeli.

Teksti: Sonepar Suomi Oy
Kuvat: Ebeco