Easy LED ARA, kustannustehokas led-tehovalonheitin aluevalaisuun
kustannustehokas led-tehovalonheitin aluevalaisuun.
Suomessa valmistettu Easy LED – PICA on energiatehokas yleisvalaisin useisiin käyttökohteisiin. Se soveltuu monipuolisuutensa ansiosta erinomaisesti mm varastojen, teollisuushallien, logistiikkakeskusten, toimistojen ja yleistilojen energia- ja kustannustehokkaaseen valaisemiseen.
Teho: 41 W – 198 W
Valovirta: 7300 lm – 33 700 lm
Matala flicker indexillä takaa miellyttävän työskentelyvalaistuksen ja laadukas himmennysteknologia mahdollistaa välkkymättömän valotasojen säädön DALI-protokollalla. Myös On/OFF-mallit saatavana.
Easy LED – PICA on helppo ja nopea asentaa. Valaisin saatavissa joko läpiketjutettuna tai esiasennetulla kumikaapelilla varustettuna. Se on asennettavissa ruuveilla suoraan kattoon tai kiskoon. Lisäksi jousikiinnikkeitä on saatavilla monipuolisesti.
PICA soveltuu monipuolisuutensa ansiosta erinomaisesti varastojen, teollisuushallien, logistiikkakeskusten, toimistojen ja yleistilojen energia- ja kustannustehokkaaseen valaisemiseen.
Easy LED tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa. Niille on myönnetty Avainlippu- ja Design from Finland -tunnukset.
Snro | Tuote | ||
4301241 | PICA 1-40 DALI 840 Wide 5P läpiketj. RAL9010 | ||
4301243 | PICA 1-80 DALI 840 Wide 5P läpiketj. RAL9010 |
Teksti ja kuvat: EasyLED
kustannustehokas led-tehovalonheitin aluevalaisuun.
LEDVANCEn PERFORMANCE (PFM) tason Floodlight (FL) LED-valonheittimet soveltuvat erinomaisesti julkisivujen, urheilupaikkojen ja muiden ulkoalueiden valaisemiseen.
Glamox i10 on älykäs teollisuusvalaisin, jossa on täsmällinen valonjako.