DYMO®-teollisuustarrat
Merkitse nopeasti ja kestävästi
DYMOn® teollisuustarrat (XTL ja IND) ovat kestäviä – ne on testattu työmaaolosuhteissa, ja ne ovat UL:n hyväksymiä. Lämpösiirtotulostuksen ansiosta tarrat eivät tahraannu, leviä tai haalistu. Valittavana on jopa 54 mm leveitä tarroja ja laaja materiaali- ja värivalikoima, joka on OSHA-, ANSI- ja ISO-standardien mukainen. Kaikki DYMO®-teollisuustarrat tulostuvat helposti ladattavasta kasetista, ja halkaistu taustapaperi tekee irrottamisesta ja liimaamisesta nopeaa ja helppoa.
Dymo® -teollisuustarran etuja
- Teollisuusluokan liima-aineet kestävät kosteutta, äärimmäisiä lämpötiloja, UV-valoa ja muita vaativia olosuhteita – niinpä tarrat eivät käpristy eivätkä putoa pois
- Saatavana valikoima UL-hyväksyttyjä materiaaleja lähes jokaiseen teolliseen merkintätyöhön: myös SAE-, ASTM- ja sotilaallisten vaatimusten mukaisia kutisteputkia varten
Mitä ja mihin?
Sisä-/ulkokäyttöön tarkoitettu vinyyli
Yleiseen merkintäkäyttöön tai vaativiin olosuhteisiin. Vinyylitarrat kestävät kosteutta, kemiallista rasitusta ja UV-säteitä, joten ne sopivat sekä sisä- että ulkokäyttöön. Tarroja on saatavana laaja OSHA-, ANSI- ja ISO-väristandardien mukainen valikoima. UL-hyväksytty komponenttina UL 969 -standardin mukaisesti.
Joustava nailon
Johtojen, kaapelien ja pyöreiden pintojen merkintään. Joustavat nailontarrat mukautuvat ja tarttuvat johtoihin, tarroihin, kaareviin ja karheisiin pintoihin. Repeämätön materiaali ei vaurioidu, vaikka tarraa vedetään ahtaiden tilojen tai putkien läpi. UL-hyväksytty komponenttina UL 969 -standardin mukaisesti.
Pysyvä polyesteri
Kytkentätaulujen, jakolohkojen, asteikkolevyjen, hyllyjen, säilytysastioiden, palkkien jne. merkintään. Pysyvien polyesteritarrojen viimeistely antaa työllesi ammattimaisen silauksen. Saatavana kapeina malleina, jotka sopivat useimpiin kytkentätauluihin, jakolohkoihin ja muihin jakopaneeleihin. UL-hyväksytty komponenttina UL 969 -standardin mukaisesti.
Kutisteputki
Vaativaan johtojen merkintään. Kutistussuhde 3:1 auttaa takaamaan lujan istuvuuden johdoissa ja kaapeleissa. Tulosta suoraan kutisteputkiin millä tahansa DYMO®-teollisuustarratyökalulla. Standardien MIL-M-81531, MIL-STD-202G ja SAE-DTL- 23053/5 (luokat 1 & 3) mukainen UL-hyväksytty komponenttina UL 224 -standardin mukaisesti.
Itselaminoivat tarrat
Itselaminoivat tarrat suojaavat tulostuspintaa öljyltä, liuottimilta, vedeltä ja kulumiselta ja sopivat johtoihin ja kaapeleihin.
Katso Dymo XTL merkintätarrat SLO:n verkkokaupassaKatso DYMO ID1-tuotteet SLO:n verkkokaupassa
Teksti ja kuvat: Dymo
Wiha speedE® – maailman ensimmäinen akkuavusteinen VDE-ruuvimeisseli
Wiha speedE® -ruuvimeisseli ruuvaa nopeasti, hyvällä vääntötuntumalla – 1, 2, 3, valmis!
Milwaukeen hydrauliset ja akkukäyttöiset leikkurit maanalaisten kaapeleiden työstämiseen
Pään yläpuolella tehtäviin töihin sopiva M18 HCC45 ja kauko-ohjattava maanalaisten kaapelien katkaisuun sopiva M18 HCC75R-502C.