Start Eco Flood LED – linjakas valonheitin
Start Eco Flood LEDin erittäin kevyt ja linjakas painevalettu alumiinirunko sopii erinomaisesti julkisivujen, parkkialueiden ja työmaiden valaistukseen.
Valaisimen elegantti muotoilu mahdollistaa Dualin sopivuuden useisiin ympäristöihin. Valaisimeen on integroitu kaksi asennustapaa pylvään päähän, joko keskelle valaisinta (pyörähdyssymmetrinen optiikka) tai valaisimen sivuun (epäsymmetrinen katuoptiikka ja epäsymmetrinen optiikka).
Sarjan valaisimista on saatavilla kahta eri valonväriä, 3000 K ja 4000 K sekä kolme eri optiikkaa. Valaisimen halkaisija 481 mm. Valontuotto on 1830 – 7010 lm, IP66, IK08. Värivaihtoehdot sable 100 noir antrasiitti tai hopea RAL9006. SLO:n varastotuotemalli on sähkönumero 4514325.
Snro | Tuotekoodi | Ominaisuudet | |
45 143 09 | 01DUB20035CHM4 | Dual 24W 4000K 3530 lm pyörähdyssymmetrinen | |
45 143 10 | 01DUB20031CHM4 | Dual 24W 4000K 3530 lm epäsymmetrinen katuoptiikka | |
45 143 11 | 01DUB20037CHM4 | Dual 24W 4000K 3530 lm epäsymmetrinen | |
45 143 12 | 01DUB20935CHM4 | Dual 24W 3000K 3530 lm pyörähdyssymmetrinen | |
45 143 13 | 01DUB20931CHM4 | Dual 24W 3000K 3530 lm epäsymmetrinen katuoptiikka | |
45 143 14 | 01DUB20937CHM4 | Dual 24W 3000K 3530 lm epäsymmetrinen | |
45 143 15 | 01DUC40035CHM4 | Dual 48W 4000K 7010 lm pyörähdyssymmetrinen | |
45 143 16 | 01DUC40031CHM4 | Dual 48W 4000K 7010 lm epäsymmetrinen katuoptiikka | |
45 143 17 | 01DUC40037CHM4 | Dual 48W 4000K 7010 lm epäsymmetrinen | |
45 143 18 | 01DUC40935CHM4 | Dual 48W 3000K 7010 lm pyörähdyssymmetrinen | |
45 143 19 | 01DUC40931CHM4 | Dual 48W 3000K 7010 lm epäsymmetrinen katuoptiikka | |
45 143 20 | 01DUC40937CHM4 | Dual 48W 3000K 7010 lm epäsymmetrinen | |
45 143 25 | * | 01DUB20035CHM4 RAL9006 | Dual 24W 4000K 3530 lm pyörähdyssymmetrinen RAL9006 |
*) Saatavana heti SLO:sta.
Start Eco Flood LEDin erittäin kevyt ja linjakas painevalettu alumiinirunko sopii erinomaisesti julkisivujen, parkkialueiden ja työmaiden valaistukseen.
Fagerhultin Cirrus on uusi kustannustehokas pylväsvalaisin erinomaisella valaistumukavuudella. Valitse tai muokkaa valaisimesta konfiguraattorin avulla kohteeseen sopivat ominaisuudet.