Norwescon Protector-tuoteperhe laajenee
Protector perheen kaksiosainen A-luokan vikavirta pistorasia Protector II on saanut rinnalleen uusia tuotteita, jotka täydentävät suojausta vaativaa pistorasia asennusta erinomaisesti.
Kaikissa sähköasennuksissa on välttämätöntä varmistaa henkilöiden, tilojen ja laitteistojen turvallisuus kaikkina aikoina ja kaikissa olosuhteissa. 1P+N DS201-vikavirtajohdonsuojakatkaisijasarja on täydellinen ratkaisu, joka suojaa tehokkaasti ylivirroilta ja maasulkuvirroilta. Sarjan uusitun ulkoasun ansiosta se voidaan huomaamattomasti integroida System pro M compact® -järjestelmään.
Yhteensopiva kaikkien System pro M compact -valikoiman komponenttien kanssa: Esimerkiksi S200-johdonsuojakatkaisijat, F200-vikavirtasuojakytkimet sekä DS- ja S-ARC-valokaarivikasuojat.
Huoltotöissä säästyy aikaa selkeän maasulkuvikojen ilmaisun (sininen lippu) ja asennon osoittimen CPI ansiosta. CPI, Contact Position Indicator osoittaa koskettimen tilan (punainen: PÄÄLLÄ ja vihreä: POIS).
Kaksoisliitännät erillistä syöttöä varten virtakiskoilla ja kaapeleilla. Kytkentä on mahdollista ylä- ja alapuolelta.
Snro | Tyyppi Kuvaus |
32 111 42 | DS201B10A30 2-napainen B-käyrä 10A 30 mA |
32 111 43 | DS201B16A30 2-napainen B-käyrä 16A 30 mA |
32 111 54 | DS201C10A30 2-napainen C-käyrä 10A 30 mA |
32 111 55 | DS201C16A30 2-napainen C-käyrä 16A 30 mA |
Protector perheen kaksiosainen A-luokan vikavirta pistorasia Protector II on saanut rinnalleen uusia tuotteita, jotka täydentävät suojausta vaativaa pistorasia asennusta erinomaisesti.
Kesäkaudella ukkostaa lähes päivittäin jossakin päin Suomea.
Keskuksiin ja laitteisiin moduulimittaisten komponenttien suojaukseen sekä käyttö- ja näyttöikkunaksi