B.E.G. Luxomatin DALI-LINK
– DALI-LINK on kompakti valaistuksen monihuonejärjestelmä
Halutessasi voit myös vaihtaa LED:n värilämpötilan tunnelmaan sopivaksi. Viimeistele tunnelma haluamallasi DALI-poten- tiometrin huomiovalon värillä ja kirkkaudella.
Valon kirkkauden ja värilämpötilan säädin (2700 -6500 K) laitetyypin 8 DALI-valaisimiin. Tuotteessa on integroitu LED-huomiovalo (yhdeksän eri värisävyä/kaksi kirkkaustasoa) ja se ohjaa maksimissaan 37:ää DALI-liitäntälaitetta ja sisältää teholähteen.
DALI-potentiometrissä on 254 säätöaskelta, joten sillä voi säätää valon kirkkauden erittäin tarkasti.
Jussi (sis: koje, keskiö ja peitelevy) | ||
2116/11UJGL-214 | 26 193 79 | DALI-potentiometri, teholähteellä, Jussi |
IMPRESSIVO (sis: koje, keskiö ja peitelevy) | ||
2116/11UJGL-84 | 26 193 89 | DALI-potentiometri, teholähteellä, Impressivo, valkoinen |
Modulaarinen (myydään osina) | ||
2116/11U | 26 193 96 | DALI-potentiometri, teholähteellä, koje |
6540-84-102-510 | 35 127 62 | Säätimen keskiölevy, sisältää hohtolampun, Impressivo, valkoinen |
6540-81-102-510 | 35 127 60 | Säätimen keskiölevy, sisältää hohtolampun, Impressivo, antrasiitti |
6540-83-102-510 | 35 127 61 | Säätimen keskiölevy, sisältää hohtolampun, Impressivo, alumiini |
Design-sarjat | ||
6540-866-102 | 26 200 29 | Säätimen keskiölevy, sisältää hohtolampun, aito teräs |
6540-884-102 | Säätimen keskiölevy, sisältää hohtolampun, matta valkoinen | |
6540-885-102 | Säätimen keskiölevy, sisältää hohtolampun, matta musta |
MEKA® PG -tikashyllyt ovat kilpailukykyisin kaapelitieratkaisu erityisesti uudis- ja saneerausrakentamiseen kohteissa, joissa on lievät ilmastorasitteet.
LOOP ROUND on toiminnallinen, laadukkaalla ulkonäöllä varustettu kaapeliläpivienti, jossa on musta harjasosa.