QUINT 4 – Kestävä ja pitkäinen teholähde vaativaan käyttöön
Entistä suorituskykyisempi, pitkäikäinen ja käyttäjäystävällinen teholähde
Corning Everon™ datarasiat sopivat erityisesti vaativiin teollisuusympäristöihin, joissa edellytetään IP67/65-suojausta sekä alueille, joilla on erityisen korkeat turvallisuusvaatimukset kulunvalvonnan suhteen.
Teollisuuskäyttöön sopiva Everon™ on P67/65-suojattu kytkentäkotelo integroidulla kaapeliohjaimella ja vedonpoistolla. Pinta-asennuskoteloa voidaan käyttää RJ45 Industrial Ethernet –asennuksiin, joissa ympäristöolosuhteet ovat äärimmäiset lämpötilan, pölyn tai kosteuden vuoksi. Kytkentäkoteloita löytyy neljä versiota liittimillä tai ilman, väreinä musta ja valkoinen. Mallista riippuen kotelo on valmiiksi varustettu kahdella LANscape® S250 Cat.6 RJ45 liittimellä tai siihen voidaan asentaa kaksi Industrial Ethernet RJ45 liitintä.
“Vaaditko korkeaa IP-suojaustasoa pölyä, likaa, öljyä ja vettä vastaan sekä tärinänkestävyytä? Everon™ kotelot sopivat rajumpiinkin käyttöolosuhteisiin. Myös monipuoliset kiinnitysmahdollisuudet ovat plussaa”, tekninen johtaja Vesa Mikkilä Finnsatilta kertoo.
Teollisuus Ethernet järjestelmissä sekä aktiiviset että passiiviset komponentit ovat alttiina suuremmalle rasitukselle kuin toimistoissa ja siksi niiden on sovelluttava tiukempiin ympäristövaatimuksiin.
Teollisuus Ethernetin käyttö yleistyy entisestään teollisuuden automaatioratkaisuissa. Yksi prosessiteollisuuden markkinoilla olevista vaihtoehdoista on PROFInet, joka on Ethernet-pohjainen tiedonsiirtoprotokolla teolliselle automaatiotekniikalle.
Corning Everon™ sarja on yhteensopiva koko PROFInet järjestelmän kanssa. Sillä on turvallista toteuttaa PROFInet yhteensopiva RJ45-kaapelointi esimerkiksi varastoissa ja suuremmissa logistiikkakeskuksissa.
Tilaa säästävä PushPull liitäntäjärjestelmä tekee IP67/65-suojattujen RJ45-liittimien käsittelystä uskomattoman helppoa (myös käsineet kädessä). Corning Everon™ kytkentäkotelo on täysin yhteensopiva mm. HARTING PushPull liittimien kanssa. Kaksiporttinen kotelo mahdollistaa käytön aikaisen huollon ja diagnosoinnin ilman pysäytyksiä. Näin saavutetaan verkon korkeampi luotettavuustaso.
Automaattisten sulkimien ansiosta kotelon RJ45-liitännät on järeästi suojattu mekaanisilta vaurioilta ja vesisuihkulta myös silloin, kun liitännät eivät ole käytössä.
Snro | Tuote |
72 108 10 | Corning Everon™ CAXISD-U0201-C001 teollisuuteen RJ45 kytkentäkotelo IP67, sisältää 2kpl S250 RJ45 liitintä, valkoinen |
72 108 11 | Corning Everon™ CAXISD-U0201-C002teollisuuteen RJ45 kytkentäkotelo IP67, valkoinen |
72 108 12 | Corning Everon™ CAXISD-U0208-C001 teollisuuteen RJ45 kytkentäkotelo IP67, sis 2kpl S250 RJ45 liitintä, musta |
72 108 13 | Corning Everon™ CAXISD-U0208-C001 teollisuuteen RJ45 kytkentäkotelo IP67, musta |
Entistä suorituskykyisempi, pitkäikäinen ja käyttäjäystävällinen teholähde
Uusi tehokas ja helppokäyttöinen Sentry-turvarelemallisto kaikkiin yleisiin turvasovelluksiin
ABB:n valikoimasta löytyy kattavat ratkaisut erilaisiin sovelluksiin ja ympäristöihin. Loistavana esimerkkinä laajasta valikoimasta toimivat taajuusmuuttajat sekä pehmokäynnistimet. Moottorin ohjauksessa oikea laite mahdollistaa turvallisen ja kustannustehokkaan prosessin ja tätä kautta optimaalisen ympäristön menestykselle.