ComPacT NSX / NSXm -katkaisijoiden uusi sukupolvi
Uusissa katkaisijoissa käytetään aiemmin hyväksi todettua rakennetta, jota parannetaan nyt helpommalla liitettävyydellä ja käytettävyydellä. Uudet ComPacT -katkaisijat ja niiden osat ovat 100 % yhteensopivia edellisen sukupolven laitteisiin.
Muuntojoustava
Katkaisijoiden modulaarinen ja muokattava rakenne säilyvät aikaisemman malliston mukai sina, mikä mahdollistaa toiminnallisuuksien optimoimisen, valinnat ja päivitykset tarpeen mukaan tänään ja tulevaisuudessa.
Saumaton liitäntä
ComPacT NSX -katkaisija on tarvittaessa helppo liittää etävalvontaan modulaarisilla plug inlisävarusteilla tai uusilla langattomilla apukos kettimilla, mahdollistaen käyttäjän nopean rea goinnin tapahtumiin ja datan keräämisen kat kaisijoilta.
Asennus ja käyttö
Asennusta tehostavat lisäksi pienikokoinen, natiivisti DIN-kiskoon kiinnitettävä ja EverLink -tunneliliittimillä varustettu ≤ 160 A:n Com PacT NSXm -katkaisija. MicroLogic-suojareleisiin integroitu vikavirtasuojaus ja ohjauspiireissä käytetyt jousiliittimet helpottavat myös asen nusta.
Käyttäjäkokemusta parantaa edessä oleva QR-koodi, jonka avulla katkaisijaan liittyvät dokumentit ovat aina helposti saatavilla älypuhelimeen. Osittain läpinäkyvä etukansi tuo visuaalisen varmistuksen asennetuista lisätarvikkeista. Ergonomisesti muotoiltu vipu ja väännin helpottavat paikallista käyttöä.
Helppo ja optimoitu valinta
Katkaisijan määrittely ja valinta on helppoa www.se.com/fi -sivustolla olevien päivitettyjen suomenkielisten on-line tuotevalitsimien ansiosta.
- Snrot: 36 538 74 - 36 538 99 ja 36 580 00 - 36 583 93
ComPact -katkaisijat verkkokaupassa