PEL106 teho- ja energiatallennin IP67 WIFI-yhteydellä sekä SIM-korttipaikalla
IP67 kotelointi tekee laitteesta vedenkestävän ja näin ollen maastoon soveltuvan mittalaitteen. Sisäänrakennettu jännitteensyöttö (jopa 1000 V) suoraan jännitetulojen kautta. Käytettävänä jopa 5 jännite- ja 4 virtatuloa.
IP67 kotelointiluokitus saavutetaan käyttämällä MiniFlex MA194 tai MA196 ja AmpFlex A196 -virtapihtejä sekä kierreliittimillä varustettuja PEL106 jännitejohtoja. Kokonaisvaltaiseen energia-analysointiin, missä helposti siirrettävä laitteisto on toivottava. Mittaamiseen ja valvontaan 50, 60 sekä 400 Hz:n asennuksissa. Mittaa tasa- ja vaihtojännitteen 1000 A TRMS asti, vaihtovirran 5 mA…10 000 A ja tasavirran 50 mA…5 000 A.
Jännite- ja virranmuuntajia käytettäessä päästään 650 kV:n ja 25 kA:n arvoihin (10 GW). Tehon- ja energiankulutuksen laskentaan kaikissa neljässä kvadrantissa. Samanaikaisesti voidaan mitata ja tallentaa laitteen muistiin myös taajuus, tehokerroin, THD sekä yksittäiset yliaallot (50:nteen asti). Esim. 10 minuutin jakso, 1 s:n trendillä 30 päivän ajan vie 3,2 GB muistitilaa. Sama mittaus vie 0,52 GB:n verran muistitilaa ilman 1 s:n trendiä. 128 näytteenottoa per jakso (20 ms).
Mahdollista tallentaa jopa 8 kanavaa 4-20mA / 0-10 Vdc yhdessä L452 loggerin avulla. PEL 106:n kommunikointivaihtoehdot ovat Bluetooth, USB, WIF, SIM-korttipaikka sekä Ethernet (mahdollista muodostaa useamman PEL-yksikön verkosto). PEL 106 voidaan WIFI:n avulla liittää langattomaan verkkoon tai “Hot-Spot”-yksiköksi, mikäli käytössä ei ole langatonta verkkoa. Mahdollista kommunikoida IRD-verkoston kanssa, jokaisen PEL-yksikön omatessa IP-osoitteen, jonka ansiosta PEL on tavoitettavissa internetin kautta.
Laitetta voidaan käyttää yhdessä kaikille Chauvin Arnoux teho- ja energiatallentimille sekä -analysaattoreille soveltuvien virtapihtien kanssa. Laite tunnistaa automaattisesti siihen kytketyt pihdit. Laitekonfigurointi sekä mittausraporttien laadinta onnistuu kätevästi mukana tulevan DataView-ohjelmiston avulla. Ohjelma on suomenkielinen ja lisenssivapaa.
Transienttien sekä nopeiden tapahtumien (alle 1 ms) mittaamiseen suosittelemme Qualistar-laitesarjaa: CA8331, CA8333, CA8336 tai CA8436. Turvallisuusluokitus IEC61010:n mukaisesti 1000 V CAT IV.
Uusi Fluke 1664 FC on ainoa asennustesteri, joka auttaa ehkäisemään jo kytkettyjen laitteiden vaurioitumista eristysvastusmittauksissa ja mahdollistaa mittaustulosten lähettämisen työmaalta sähköpostina älypuhelimella.