Uuden toimittajamme Charge Ampsin latausasemia saa nyt nopealla toimituksella suoraan logistiikkakeskuksemme hyllystä!

Tämä laadukas tuote on kehitetty ja valmistettu Ruotsissa. Kun tehdas on lähellä, tuotetäydennykset saadaan nopeasti suoraan toimittajan varastolta. Lyhyt toimitusketju auttaa meitä palvelemaan asiakkaitamme varmemmin.

Vastuulliset materiaalit

Latausasemien kotelot on valmistettu vastuullisesti kierrätysalumiinista. Tämän lisäksi nämä tyylikkäät asemat on suunniteltu pohjoisten vaativat olosuhteet huomioiden.

Tutustu varastoimiimme tuotteisiin verkkokaupassa

3409707 Latausasema Halo  Wallbox 3-vaihe 16A 11kW
3403516 Latausasema Aura 2 x 22 kW OCPP
3403519 Latausasema Aura 2 x 22 kW 4G OCPP
3403510 Tolppa-adapteri Aura
3403511 Tolppa-adapteri Halo
3403518 Tolppa-adapteri  Aura Dual Pole Mount
3403512 Tehovahti dynaamiseen kuormanohjaukseen Amp Guard Home 100amp
3403513 Tehovahti dynaamiseen kuormanohjaukseen  Amp Guard Public 400amp

 

Uusi latausasematoimittaja esittelyssä: Charge Amps


Teksti: Sonepar Suomi Oy
Kuva: Charge Amps

Sähköautojen latauskeskus auttaa latausinfran suunnittelussa

Kun erilaiset sähkölaitteet ja sähköinen liikenne lisääntyy myös energian tarve kasvaa. UTU on kehittänyt vakioidut latausasemien syöttökeskukset ja latausjakokaapit varmistamaan riittävää sähköistystä ja latauskentän sähkönsyötön turvallisuutta.

Täyssähkö- ja hybridiautojen latausperiaatteet

Valitse turvallinen ja käyttötarkoitukseen sopiva latausratkaisu

Solid-latausasema tasaa kuormaa ja lataa autot aurinkosähköllä

Ratio Solid on erittäin älykäs sähköauton latausasema kotitalouksiin.