Avainlippu-merkitty Walle-latauslaite kotitalouksiin ja taloyhtiöihin.
Latausasema kuormanhallinnalla
Sekä Walle16M että Walle64 -latauslaitteet sopivat kaikkien sähköautomallien lataukseen ja molempien laturien lähtöteho on enintään 3,6 kW yksivaiheisena ja 11 kW kolmivaiheisena (saatavilla myös 22 kW teholla). Kaikki latauslaitteet saatavilla myös tolppa-asenteisena mallina. Walle64 ja Walle16M mallit saatavilla langattomalla kuormanhallinnalla. Kuormanhallintajärjestelmän esteetön kantama on jopa 200 m.
Täysin kotimainen, laadukas laturi on vaivaton asentaa ja käyttää.
Walle kuormanhallinta
Snro
Tuote
3403118
Latausasema – Walle KH Plug-in PSU
3403119
Latausasema – Walle KH DIN PSU
Walle kuormanhallinta ohjainyksikkö: Langaton ja dynaaminen järjestelmä.
Vaivatonta lataamista ilman huolta sulakkeiden ylittymisestä!
Kuormanhallintajärjestelmä valvoo kiinteistön pääsulakkeita ja estää sulakkeiden ylittymisen sähköauton lataamisen aikana. Kuormanhallinta säätää latauslaitteen virtaa dynaamisesti 6-16A alueella, joten sinun ei tarvitse murehtia sulakkeiden ylittymisestä.
Kuormanhallinnan lähetinyksikkö voidaan asentaa suoraan kiinteistön pääsulakkeiden taakse (maksimi mitattavat sulakkeet 200A). Asentaminen on helppoa ja nopeaa. Samaan kuormanhallintajärjestelmään voidaan kytkeä useampi Walle latauslaite. Kuormanhallintajärjestelmä on yhteensopiva Walle16M ja Walle64 mallien kanssa.
Kuormanhallintajärjestelmä sisältää: Virtamuuntajat (3 kappaletta), lähetinyksikkö antennilla, virtalähde (DIN tai pistokemalli)
Walle64 on kotimainen pääasiallisesti taloyhtiöasennuksiin tarkoitettu sähköajoneuvojen tehokas latauslaite, jota voidaan käyttää sisä- tai ulkotiloissa. Lähtöteho on enintään 3,6 kW yksivaiheisena ja 11 kW kolmivaiheisena. Latauslaite sisältää latauspistokkeen lisäksi auton lämmitykseen soveltuvan Shucko pistokkeen kahden tunnin kellon kanssa!
Valmius langattoman kuormanhallinnan käyttöönottoa varten. Sisältää myös MID hyväksytyn energiamittauksen.
Walle16M latauslaitteen ominaisuuksina ovat mm. MID hyväksytty energianmittaus, sekä dynaaminen langaton kuormanhallinta.Walle16M on kotimainen tolppa- tai seinäasennukseen tarkoitettu sähköajoneuvojen tehokas latauslaite, jota voidaan käyttää sisä- tai ulkotiloissa. Lähtöteho on enintään 3,6 kW yksivaiheisena ja 11 kW kolmivaiheisena (saatavilla myös 22 kW malli).
Latausasemia asennetaan kovalla vauhdilla ja määrällisesti paljon niin koteihin, taloyhtiöihin kuin työpaikoille ja parkkihalleihin. Haastavinta on valita tähän hetkeen ja tämänhetkisiin tarpeisiin parhaiten soveltuva latausasema.
Myös Suomessa autojen tankkaus siirtyy huoltoasemilta kotipihoille ja erilaisille pysäköintipaikoille. Sähköautojen akustoihin tankataan tasavirtaa, joka muunnetaan verkosta auton omalla latauslaitteella, kytkemällä auto latauskaapelilla AC-latausrasiaan tai tasavirtana suoraan DC-latausaseman latauskaapelilla akustoon.