Schneider Electric TransferPacTilla automaattista verkonvaihtoa
Sähkön hinta heittelee jälleen jyrkästi. Tilanteen kehityssuuntaa on hankala ennustaa, mutta on hyvä varautua siihen, että sähkötariffit nousevat välillä korkeiksi jopa useiden päivän ajaksi. Epävarmuutta lisää sähkön saatavuus ja myrskyt – tällöin sähkön saatavuus uhkaa jo huoltovarmuutta, kun tehtaiden on pysyttävä käynnissä, maatiloilla eläimet on hoidettava ja työt tehtävä.
Kompakti TransferPacT
TransferPacT Automatic- syötönvaihtolaite (ATS-laite) sisältää kaikki verkonvaihdon suorittamiseen tarvittavat osat ja toiminnot yhdessä laitteessa. Mitään ylimääräisiä antureita, mittausjohdotuksia tai kiskotuksia sähkökeskukseen ei tarvitse tehdä. Hyvän ATS-laitteen ominaisuuksiin kuuluu, että se on helppoasenteinen, suorituskykyinen, kompaktin kokoinen, helppokäyttöinen, muunneltava ja tarvittaessa etävalvontaan liitettävä.
Jatkuvaa sähkönjakelua
TransferPacT Automatic, virta-alueella 32 – 630 A, varmistaa sähkönjakelun jatkuvuuden helposti ja automaattisesti kohteissa, joissa normaalin verkkojännitteen lisäksi on käytössä vaihtoehtoinen virtalähde kuten generaattori, toinen muuntaja tai energiavarasto. Toimintoja on lisäksi helppo laajentaa lisämoduulien avulla esimerkiksi niin, että verkon vikatilanteessa TransferPacT antaa generaattorille käynnistyskäskyn. Vaihtokytkin antaa myös mahdollisuuden vaihtaa sähkönsyötön korkeiden sähkötariffien aikana edullisempaan virtalähteeseen joko käsikäyttöisesti tai etäohjattuna.
Tyypillisiä tuotteita
Snro |
Tuotenro |
Kuvaus |
36 584 14 |
TA10D4L0634TPE |
TA10 Active 63A 4P LCD-HMI |
36 584 32 |
TA10D4S0634TPE |
TA10 63A 4P valintakytkin-HMI |
36 584 42 |
TA16D4L1604TPE |
TA16 Active 160A 4P LCD-HMI |
36 584 50 |
TA16D4S1604TPE |
TA16 160A 4P valintakytkin-HMI |
36 584 87 |
TA25D4L2504TPE |
TA25 Active 250A 4P LCD-HMI |
36 584 91 |
TA25D4S2504TPE |
TA25 250A 4P valintakytkin-HMI |
36 585 05 |
TA63D4L6304TPE |
TA63 Active 630A 4P LCD-HMI |
36 585 13 |
TA63D4S6304TPE |
TA63 630A 4P valintakytkin-HMI |
36 584 60 |
TPCDIO17 |
TA moduuli GenSet käynn.+häly |
36 584 54 |
TPCDIO08 |
TA-moduuli valinnainen etäkäyttötulo |
Teksti ja kuvat: Schneider Electric