SLO tarjoaa laadukkaita, kaikki tarvittavat osat sisältäviä aurinkosähköpaketteja.

Tehokas Suomen olosuhteissa ja sijoituksena riskitön

Aurinkovoimala tuottaa samantien säästöä sähkölaskusta. Sen vuosituotto on kotitalouksille 4-7 % hankintahinnasta ja yrityksille jopa yli 10 %. SLO:n toimittamien paneelien 25 vuoden tehontuottotakuu tekee aurinkovoimalasta lähes riskittömän ja pitkäikäisen sijoituksen, joka nostaa heti kiinteistön arvoa. SLO:lta saat korkeimmat tuotantostandardit täyttävät aurinkopaneelit, invertterit ja kiinnitysjärjestelmät, johtavilta kansainvälisiltä valmistajilta.

GEF Aurinkovoimalapaketti sisältää kaiken tarvittavan:

  • TEHOKKAAT AURINKOPANEELIT
    • Korkealaatuinen ja luotettava monikidepiipaneeli
    • Laskennallinen käyttöikä jopa 40 vuotta
    • Tehontuottotakuu yli 80 % 25 vuodelle (lineaarinen alenema 0,7%/vuosi, 25 vuoden päästä vähintään 80 % nimellisestä)
    • Standardien IEC 61215 ja IEC 61730 mukaan testattu (mm. lumikuorma 5400 Pa ja tuulikuorma 2400 Pa)
  • INVERTTERIT
    • Maailman johtavilta valmistajilta
    • Vakiona Fronius Symo, sekä tapauskohtaisesti muiden valmistajien tuotteet (esim. ABB).
  • KIINNITYSJÄRJESTELMÄ
    • Jokaiselle kattotyypille löytyy kiinnitysratkaisu
    • Vakiona harjakattojärjestelmät huopa-, pelti-, tiili- ja konesaumakatoille lappeen suuntaiseen
    • 10 vuoden takuu
  • ASENNUSOPAS, KÄYTTÖOHJEET
  • Kaikki komponentit, kytkimet ja kaapelit
  • GEF VISION™ Älysovellus, jolla saat parhaimman hyödyn aurinkovoimalasta
    • Seuraa voimalan tuotantoa, jotta kulutusta voi ohjata sen mukaan
    • Vakiona suomen-, ruotsin-, tai englanninkielinen tuotannonseuranta ja maksuton mobiilisovellus
    • Valvo voimalan toimintaa ja viestii vikatilanteista
    • Lisäominaisuudella sähkö ohjautuu automaattisesti edullisimpaan kohteeseen, esim. varaavaan energiavarastoon tai sähköverkkoon, riippuen mm. sähkön markkinahinnasta.
    • Visuaalisuus on muokattavissa asiakkaan toiveiden mukaan

Lisäksi järjestelmäntoimittajan tekninen tuki on myös käytettävissä. www.gef.fi 

 

Aurinkosähkö esite

Snro Lajimerkki
80 064 06 5,5 kW 3-vaih tiilikatto
80 064 07 5,5 kW 3-vaih peltikatto
80 064 08 5,5 kW 3-vaih konesauma
80 064 12 8,8kW 3-vaih tiilikatto ABB
80 064 13 8,8kW 3-vaih peltikatto ABB
80 064 14 8,8kW 3-vaih konesauma ABB
80 064 31 3,3 kW 3-vaih tiilikatto
80 064 32 3,3 kW 3-vaih peltikatto
80 064 33 3,3 kW 3-vaih konesauma
80 065 08 11,0kW 3-vaih tiilikatto
80 065 10 11,0kW 3-vaih peltikatto
80 065 11 11,0kW 3-vaih konesauma

 

 

GEF VISION™ palvelulla on avainlippu.

ABB:n DC-turvakytkin aurinkosähkösovelluksiin

Luotettava ja energiatehokas ABB:n muovikoteloidut OTDCP-tasavirtaturvakytkimet täyttävät aurinkosähkösovellusten tiukat vaatimukset. Kytkintä käytetään erotuskytkimenä aurinkopaneelien ja aurinkoinvertterin välissä olevassa tasajännitepiirissä.

Mikkelin Asuntomessut 2017

Älykotiratkaisut helpottavat elämää

Aurinkoenergian uudet tuulet ja sähköautoilun tuleminen

Aurinkoenergiamarkkinoiden kehitys on ollut jo vuosia puheenaiheena Suomessa.