Winledin alasvaloissa kaikki valmiiksi kytkettynä tuotepaketissa!
Asennushelppo-logolla varustetut alasvalot ovat suunniteltu helpottamaan sähköasentajien työtä.
Sähköasentajat kytkevät vuodessa lukuisia erityyppisiä LED-valaisimia monenmoisiin kohteisiin ja tiloihin. Me Winledillä haluamme edistää ja parantaa sähköasentajien päivittäistä työtä helposti asennettavilla LED-valaisimilla, jotka säästävät aikaa sekä tekevät asennuksista miellyttävämpää – siksi kehitimme Asennushelpot valaistusratkaisut.
Asennushelppo Kanna &Lilja - kaikki valmiiksi kytkettynä paketissa
Neliskanttinen Kanna ja pyöreä Lilja LED-paneelit ovat matalan upotussyvyytensä ansiosta helppo asentaa matalampaankin koolaukseen.
Asennushelppo alasvalojen kaikki paketissa olevat komponentit ovat valmiiksi kytkettyinä ja asentamiseen ei tarvita kuorinnan jälkeen ainuttakaan työkalua.
- Liitäntälaite, valaisin ja kytkentäboksi samassa tuotepakkauksessa valmiiksi yhdistettynä.
- Sujuva ja kustannustehokas asennus - kuorinnan jälkeen asennukseen ei tarvita työkaluja.
- Kytkentäboksi mahdollistaa helpon ketjutuksen. Rasian sisällä olevassa liittimissä on jopa 10 kytkentäpistettä, joten se soveltuu esimerkiksi kolmivaihe- tai DALI-läpiketjutukseen.
- Kytkentäboksin vedonpoisto toteutetaan työkaluttomasti nippusiteiden avulla. Nippusiteet tulevat kytkentäboksin mukana, joten et tarvitse omia.
- Kytkentäboksin patentoitu muotoilu mahdollistaa asennuksen 22mm koolaukseen. Soveltuu 75mm asennusreiälle.
Laaja-alaisen valokeilansa ansiosta valaisimet takaavat tasaisen valaistuksen ympäristöönsä.
Kyseiset alasvalot ovat suosittu valaistusratkaisu muun muassa kodeissa, asuntomessukohteissa, kouluissa, ravintoloissa ja toimistoissa sekä julkisrakennuksissa.
Kanna ja Lilja -asennushelppoja alasvaloja on saatavilla 6W ja 12W tehoisena joko 3000K tai 4000K värilämpötilalla. Valaisimia on myös tilattavissa eri himmennysvaihtoehdoilla.
Tuotteet:
Snro | Tuote |
4143266 | Alasvalo - Kanna 6W IP44 830 DIM WH |
4143267 | Alasvalo - Kanna 6W IP44 840 DIM WH |
4143260 | Alasvalo - Kanna 12W IP44 830 DIM WH |
4143262 | Alasvalo - Kanna 12W IP44 840 DIM WH |
4143274 | Alasvalo - Lilja 6W IP44 830 DIM WH |
4143275 | Alasvalo - Lilja 6W IP44 840 DIM WH |
4143268 | Alasvalo - Lilja 12W IP44 830 DIM WH |
4143269 | Alasvalo - Lilja 12W IP44 840 DIM WH |
Teksti ja kuvat: Winled