RA19-sarjan laitekaappi soveltuu erinomaisten ominaisuuksiensa ansiosta monipuoliseen käyttöön tele-, turva- ja IT-alalla.

 

Kaapit ovat kevyitä ja kestäviä, ja ne on valmistettu laadukkaasta, mustaksi pulverimaalatusta teräslevystä. Laitekaapissa on portaattomasti syvyyssädettävät 19” kiskot edessä ja takana. Katossa ja pohjassa on kolme läpivientiä kaapeleille. Kaapeissa on teräsovi, joka sisältää turvalukon. Optiona kaappiin saa sovitteet myös Abloy-lukoille. Myös takaovi on varustettu lukolla. Kaapin etu- ja takaovien kätisyys on helposti vaihdettavissa. Sivupaneeleissa on lukitus, asennustyön helpottamiseksi sivupaneelit ovat helposti poistettavissa.

  • Teräskehikko
  • Runko 2 mm teräs, hitsattu rakenne
  • Sivuseinät 1,2 mm teräs (lukittavissa, helposti poistettavissa)
  • Etu- ja takaovessa lukko, kätisyys vaihdettavissa
  • Säätöjalat ja pyörät (kaapissa 72 265 74 on vain säätöjalat ja pyörät lisävarusteena)
  • 19″ kiskot edessä ja takana
  • Kiskoissa UNIT-merkinnät
  • Läpiviennit katossa ja lattiassa (Kaapissa 72 265 74 harjasläpiviennit ja maadoituskisko)

 

 

APS lattiakaapit verkkokaupassa »