SLO:n asiantuntijan kolme LOGO! -vinkkiä
LOGO! on pieni suuri ohjain, millä toteutat teollisuuden pienet prosessit, kiinteistöjen ohjaukset ja valvonnat, ajoneuvo sovellukset, etäohjaukset ja etävalvonnat, sekä paljon muuta.
SLO on aloittanut yhteistyön Vaasalaisen Ampner Oy/Testcom Oy kanssa. Heiltä löytyy huolto- ja kunnossapitokeikoille säädettävä DC-teholähde, joka tuottaa galvaaniseti erotetun 1250V tasajännitteen ja 1A virran.
Kannettava DC teholähde on suunniteltu vaativissa kenttäolosuhteissa käytettäväksi. Teholähde on kestävässä laukussa, jota on helppo käyttää ja käsitellä. Tuotteen paino on ainoastaan 11kg. Se on hyvä valinta esimerkiksi taajuusmuuttajien kenttähuolloissa sekä käyttöönotoissa. Korkean lähtöjännitteen ansiosta myös aurinkopaneelien simulointi on mahdollista tällä teholähteellä.
DC Teholähdettä voidaan käyttää
Laitteen lähtöjännite ja virta voidaan säätää portaattomasti potentiometrillä 0-1250 VDC sekä 0-1A.
Snro | Tuotekoodi | Selite |
97 500 10 | HVPS1250C | Säädettävä teholähde 0-1250VDC |
Ampner Oy On suomalainen palveluyritys, joka tarjoaa tuotteita ja palveluja sähköenegerian verkkoon liittämiseen. Testcom Oy, on Ampner Oy:n tytäryhtiö, joka valmistaa teollisuuden testaus sekä laadunhallintajärjestelmiä teho- ja automaatioasiakkaille.
LOGO! on pieni suuri ohjain, millä toteutat teollisuuden pienet prosessit, kiinteistöjen ohjaukset ja valvonnat, ajoneuvo sovellukset, etäohjaukset ja etävalvonnat, sekä paljon muuta.
Taajuusmuuttajan valinnassa tulee erityisesti kiinnittää huomiota siihen, millaiseen sovellukseen taajuusmuuttajaa käytetään.
Olen ilolla seurannut, miten SLO:n teollisuuskaapeleiden valikoima on kehittynyt määrätietoisen ja ennakkoluulottoman kehitystyön ansiosta. Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota teollisuusmyyjiemme toiveisiin ja asiakaslähtöiseen ajatteluun. Teollisten ympristöjen kaapeleilta odotetaan oikeita ominaisuuksia, vastuullisuutta valmistusprosessissa ja soveltuvuutta häiriöttämään toimintaympäristöön.