Ampera-tuoteperhe asettaa uuden tason LED tie- ja katuvalaistukselle,

kun puhutaan tehokkaasta ja monipuolisesta tuotevalikoimasta ja takaisinmaksuajasta.

Pitkä käyttöikä ja vähäinen huoltotarve auttavat minimoimaan käytönaikaiset kustannukset ja kokonaisinvestoinnin. Schréderin valmistamassa Ampera-tievalaisimessa yhdistyvät laadukas optiikka ja energiatehokkaat ominaisuudet. Ampera löytyy SLO:n varastovalikoimasta nopeaankin toimitukseen.

 

Amperan edut ja ratkaisut

  • Useita vaihtoehtoisia optiikoita kapeista teistä leveisiin
  • Schréder-valikoimasta löytyy tarvittaessa lisää teho-, optiikka- ja ohjausvaihtoehtoja

 

Ensto_Schreder_Ampera

Ensto BaseDim tekee energiansäästön erittäin helpoksi vaarantamatta turvallisuutta. BaseDim-ratkaisu alentaa valovirtaa 50 % kahdeksan tunnin aikana, oletetun keskiyön ympärillä. BaseDim on automaattinen ja helppo, mutta parantaa energiatehokuutta ja säästää rahaa.

Ensto SmartDim on ohjelmoitava, yöajan himmennysratkaisu, joka optimoi energian kulutusta ja valovirtaa juuri silloin, kun sitä tarvitaan. Voit valita maksimissaan 5-himmennystasoa pimeän ajalle. SmartDim on fiksu ja säästää energiaa.

Owlet on räätälöitävä ulkovalaistuksen IoT-ratkaisu. Owletilla varustetut Ensto- valaisimet ovat yhteydessä pilvipohjaiseen käyttöliittymään, jonka avulla voit tarkastella ja ohjata ulkovalaisimiesi tilaa.

DALI-liitäntälaitteet mahdollistavat valaisimen yhdistämisen DALI-pohjaisiin ohjausjärjestelmiin ja älytaloihin. Verrattuna tavanomaiseen ohjaukseen DALI mahdollistaa valaisinkohtaisen himmennyksen ja ohjauksen sekä merkittävän energiansäästöpotentiaalin.

 

 

Ampera tievalaisimet verkkokaupassa 

 

 

Ultraohut teollisuuden LED-valaisin

Erityisen matalarunkoinen (vain 40 mm) I-VALO MARCO® on kompaktista koostaan huolimatta jämerä ja mekaanisesti kestävä yleisvalaisin teollisuuden sekundääritiloihin. Tyypillisiä käyttökohteita ovat mm. teollisuuden erilaiset tekniset tilat kuten IV-konehuoneet, huoltotilat, matalat hoitotasot, käytävät ja portaikot. MARCO-valaisimesta on kaksi tehovaihtoehtoa 26 W ja 53 W. [su_table responsive="yes"] Ta-luokka: -35°C... +50°C Ottoteho: 26 W ja 53 W Valaisimen valoteho: 3600 lm ja 7250 lm Värilämpötila: 4000 K Kotelointiluokka: IP66 IK-luokka: IK08 Värintoistoindeksi: Ra >80 MacAdam-arvo: 3 SDCM Ohjaus: ON/OFF Liitäntä: Pistotulppaliitäntä, tai pikakytkentäliitin Runkomateriaali: Polyesteripinnoitettu merialumiini Sulkulasin materiaali: Karkaistu mattahimmennetty turvalasi. Tilauksesta myös satiiniakryyli. Valonjako: Leveä Paino:   3,1 kg ja 5,4 kg [/su_table] [siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Image_Widget"][/siteorigin_widget] Snro Toimittajan tuotekoodi Ottoteho Häikäisysuoja/ optiikka/kupu Sähköinen liitäntä:liitintyyppi Valaisimen valovirta (lm) 4300414 MA10X100CB 26 W Karkaistu mattalasi Pistotulppajohto 1,5m (L,N,PE) 3600 lm 4300415 MA10X100CH 26 W Karkaistu mattalasi Johto 1,5m (L,N,PE) 3600 lm 4300416 MA10X100CG 26 W Karkaistu mattalasi Johto 1,5m + pikakytkentäliitin (L,N,PE) 3600 lm 4300422 MA20X100CB 53 W Karkaistu mattalasi Pistotulppajohto 1,5m (L,N,PE) 7250 lm 4300423 MA20X100CH 53 W Karkaistu mattalasi Johto 1,5m (L,N,PE) 7250 lm 4300424 MA20X100CG 53 W Karkaistu mattalasi Johto 1,5m + pikakytkentäliitin (L,N,PE) 7250 lm 4300425 MA10X300CB 26 W Satiinipintainen akryyli Pistotulppajohto 1,5m (L,N,PE) 3680 lm 4300426 MA10X300CH 26 W Satiinipintainen akryyli Johto 1,5m (L,N,PE) 3680 lm 4300427 MA10X300CG 26 W Satiinipintainen akryyli Johto 1,5m + pikakytkentäliitin (L,N,PE) 3680 lm 4300428 MA20X300CB 53 W Satiinipintainen akryyli Pistotulppajohto 1,5m (L,N,PE) 7400 lm 4300429 MA20X300CH 53 W Satiinipintainen akryyli Johto 1,5m (L,N,PE) 7400 lm 4300430 MA20X300CG 53 W Satiinipintainen akryyli Johto 1,5m + pikakytkentäliitin (L,N,PE) 7400 lm

Hide-a-Lite LED Extend G2

Tasainen valo ja helppo asennus