HellermannTyton: ideaaliset ja monikäyttöiset kangasteipit
Kangasteipit (Gaffateipit) toimivat sisällä ja ulkona sekä soveltuvat laaja-alaisesti useisiin käyttökohteisiin.
Jokainen meistää ohjaa valaistusta lähes jokainen päivä. Yksinkertaisimmillaan se on seinäkytkimestä valaisimien päälle ja pois laittamista. Teemme sitä myös monissa paikoissa, vaikka emme haluaisikaan, sillä sensorit tunnistavat ihmisen liikkeen ja läsnäolon.
Nykyisin valaistuksen ohjaus on kehittynyt niin pitkälle, että vain mielikuvitus on rajana. Hienoimmat ohjausjärjestelmät toimivat tekoälyn ja oppimisen avulla täysin itsenäisesti.
Kovimmat nikkarit virittelevät sensoriikalla kotiensa valaistuksen toimimaan päivärytmin ja vallitsevan vuodenajan mukaisesti; Värilämpötilan ja valaistuksen voimakkuutta säädetään huomioimalla myös ulkoa tuleva valo.
Ja näihinkin löytyy jo lähes Plug and Play -tyyppisiä ratkaisuja, joten vähemmälläkin kokemuksella pääsee helposti toteuttamaan omia ideoita. Toki, yksinkertainen on kaunista, joten perinteistä kytkintäkään ei tule unohtaa.
Energiansäästö on tänä vuonna noussut erittäin korkealle prioriteetille energiakriisin myötä. Valaistusta säätämällä saadaan melkoisen helposti säästettyä monessakin paikkaa. Hyödyntämällä päivänvaloa ja ohjaamalla valaistusta vain sinne missä sitä tarvitaan, saadaan puristettua jo energiatehokkaasta LED-valaistuksesta vielä viimeisetkin mehut irti.
Monikaan ei tule ajatelleeksi, että älykkäitä valaistusratkaisuja käyttämällä saadaan vaikutettua muun muassa omaan vireystilaan. Erityisesti täällä pimeässä pohjolassa kaamosaikana laadukas, riittävä ja hyvin ohjattu valaistus auttaa meitä jaksamaan läpi pimeimmän ajan.
Ohjaus tuo myös helppoutta elämään. Liiketunnistimilla ohjattu valaistus tuo valoa silloin, kun on liikettäkin. Ulkovalaistus saadaan ohjattua illalla sopivasti pimeän tullen päälle ja automaattisesti pois päältä yöksi, kun sitä ei tarvita.
Päivällä etäkonttorissa on hyvä olla riittävästi valoa neutraalilla värilämpötilalla ja taas illalla on mukavampi tunnelmoida lämpimän sävyisessä himmeämmässä valaistuksessa. Valaistus vaikuttaa tunnelmaan ja mielialaan enemmän kuin moni edes tajuaa!
Lähes jokaisella valaisinvalmistajalla (ja ohjauslaitevalmistajalla) on olemassa jonkinlainen ratkaisu. Tässä tuleekin haaste, että minkä järjestelmän valitsen minnekin – Se ei ole aina helpoin juttu.
Koska vaihtoehtoja niin ohjaukseen kuin älykkääseenkin ohjaukseen löytyy todella paljon, tarpeiden tulee hyvin vahvasti ohjata tuote- ja järjestelmävalintoja.
Aloita miettimällä, millaiseen tilaan ja millaiseen käyttöön valaistusta ja sen ohjausta ollaan tekemässä. Soneparin valaistuksen ammattilaisilta saat apuja, vinkkejä ja suunnan oikean toimittajan puheille!
Kangasteipit (Gaffateipit) toimivat sisällä ja ulkona sekä soveltuvat laaja-alaisesti useisiin käyttökohteisiin.
Latausta parhaimmillaan USB-pistorasia mahdollistaa samanaikaisen sähkölaitteen käytön ja kahden akkukäyttöisen laitteen lataamisen tuoden näin kaiken tarvittavan yhteen. Uppoasennettavassa pistorasiassa on liittimet kahdelle johdolle kutakin kosketinta kohden. Ei lisäliittimiä. Liittimet on hyväksytty ML ja MK johtimille. Pistorasiaan on integroitu 2xUSB A -latauslaite 5V/2,4A, ja se sisältää oikosulku- ja ylikuormitussuojauksen. Tärkeimmät edut ja ominaisuudet USB-latausasemalla avulla voidaan ladata myös suurempia laitteita. Kahden USB-virtaliittimen ansiosta voidaan ladata kahta matkapuhelinta, digitaalikameraa tai muuta akkukäyttöistä laitetta samaan aikaan. Latauksessa voi käyttää laitteen omaa USB-latauskaapelia. Latausvirta enintään 2400 mA kun yksi liitin on käytössä. Latausvirta enintään 1200 mA per liitin kun molemmat liittimet ovat käytössä. Oikosulku- ja ylikuormitussuojaus. Tekniset tiedot 230 VAC/5 VDC 50 - 60 Hz 2,4 A tyhjäkäyntiteho 0.3 W IP20 SELV käyttölämpötila 5°C - 40°C. Yhteensopiva standardin DIN EN62684 kanssa. [su_button url="https://slosaml.contenthub.fi/NiboWEB/SLO/getPublicFile.do?uuid=18652736&inline=false&ticket=e1b8650062abc77cb03422eb603f7e30&type=original" target="blank" style="flat" background="#dd052b" color="#ffffff" size="6" icon="icon: hand-o-right"]Lataa esite[/su_button] [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tyyppi Kuvaus Pakkauskoot 25 061 84 20 EUCB2USB-214-510 Pistorasia, Jussi, 1-os, maad, 2xUSB A-laturilla 1/10 25 061 85 20 EUCB2USB-84-500 Pistorasia, Impressivo, 1-os, maad, 2xUSB A-laturilla, valkoinen 1/10 25 061 86 20 EUCB2USB-81-500 Pistorasia, Impressivo, 1-os, maad, 2xUSB A-laturilla, antrasiitti 1/10 25 061 87 20 EUCB2USB-83-500 Pistorasia, Impressivo, 1-os, maad, 2xUSB A-laturilla, alumiini 1/10 25 061 88 20 EUCB2USB-885-500 Pistorasia, Impressivo, 1-os, maad, 2xUSB A-laturilla, matta musta 1/10 [/su_table] Teksti ja kuvat: ABB
Suuri tai pieni, klassinen tai moderni, runsas ja monipuolinen OBOn valikoima koteloita ja jakorasioita. Jokaiselle löytyy sopiva OBOn valikoimasta.