Älykästä asumismukavuutta uusilla 64-sarjan langattomilla toimilaitteilla
Helppo kytkentä!
Eltako Professional Smart Home -sarja 64 saavuttaa seuraavan evoluution tason. Opetus, kytkentä ja himmentäminen ovat ohjattavissa ei vain EnOceen langattomien painikkeiden ja langallisten painikkeiden avulla mutta myös suoraan älypuhelimella kodin WiFi-verkon kautta. Etähjaus on mahdollista myös Internetin välityksellä varustettu omien IP-osoitteiden ansiosta. Kaikki älypuhelinten linkit ovat raskaasti salattu.
Kun käytetään offline-tilassa, WiFi, Bluetooth ja EnOcean voidaan deaktivoida. Kaikki toimilaitteet ovat alusta alkaen päivitettävissä. Tulevat laiteohjelmistopäivitykset voidaan ladata älypuhelimella tai Internetistä käyttämällä WiFi:ä. Kaikki asetukset voidaan tallentaa ja ladata sitten muihin samantyyppisiin toimilaitteisiin. Toimilaitteet ovat Applen sertifioimia ja voidaan opettaa heti Apple HomeKit, mukaan lukien ääniohjaus. Tulevan Firmware päivityksen jälkeen toimilaitteiden ohjaus myös mahdollista Google Home-, Alexa Home- ja muut järjestelmät.
Eltako tuo markkinoille nyt neljä 64 -sarjan toimilaitetta rasia-asennukseen: langaton universaali himmennin FUD64NPN/110-240V, langaton kytkentärele FSR64NP/110-240V, langaton kytkentärele pot.vapaa FSR64PF/110-240V, samoin kuin langaton kaihdin toimilaite FSB64NP/110-240V. Tyypit FSR64NP ja FSB64NP on lisäksi varustettu IC mittauksella kytketyn kulutuksen tehon mittaamiseen.
Sarja 64 on yhteensopiva sarjojen 61 ja 62, tap-radio ja Sarjan 14 kanssa ohjaustoimintoja varten EnOcean-langattomilla painikkeilla ja langallisilla painikkeilla. 64 sarjan opetukseen käytetään tap-radio-toimintoja eli opetus langattoman painikkeen avulla. Pikaliittimet helpottavat kytkemistä, max 2,5 mm². Asennussyvyys on vain 23-25 mm.
Olemme myös kehittäneet uuden Eltako sovelluksen. Aktiivisella WiFi: llä toiminnot voidaan asettaa, käynnistää ja ohjata nopeasti ja helposti älypuhelimen kautta.
- Seuraava evoluutio älykotiohjausta.
- Uusin sukupolvi IoT ratkaisuja.
- Ohjausta / kytkentää / himmennystä langattomalla Enocean tekniikalla ja johdollisella kytkimellä sekä ohjausta älypuhelimella WiFi verkossa.
- Omat IP osoitteet etäyhteydellä ohjausta varten.
- Vahva suojaus älypuhelin ohjauksissa.
- WiFi, Bluetooth and Enocean voidaan poistaa käytöstä offline ohjausta varten.
- Apple sertifioitu, voidaan opettaa suoraan Apple Homekit, puheohjaus.
- Päivitettävissä. Laiteohjelmisto voidaan tuoda WiFiä käyttäen netistä tai puhelimella.
- Voidaan päivittää Google Assistantin, Amazon Alexan ja muiden järjestelmien laiteohjelmistot, päivitys tulossa.
- Tehdyt asetukset voidaan tallentaa ja tuoda muihin toimilaitteisiin.
- Ohjaus Enocean ja johdollilla painikkeilla, yhteensopiva sarjan 61 ja 62, Tap-Radio ja 14 Sarjan kanssa.
- Opetus langattomalla painikkeella Tap-Radio opetusta käyttäen.
Snro. | Tuotetunnus | ||
26 168 80 | FSR64NP/110-240V | Langaton impulssikytkin integr. reletoiminto 16 A ei.pot. | |
26 168 81 | FSR64PF/110-240V | Langaton impulssikytkin integr. reletoiminto 16 A pot.vapaa | |
26 168 82 | FUD64NPN/110-240V | Langaton yleishimmennin max. 300 W | |
26 168 83 | FSB64NP/110-240V | Langaton kaihdintoimilaite |